Elektriske sprøytepumper

filtre

Elektriske sprøytepumper brukes til å dispensere såpe, injisere flytende gjødsel og overføre kjemikalier. De egner seg også for dispensering/overføring av karbondioksid, nitrogen el...Les mer

BANJO FITTINGS -

Elektrisk pumpe

StilModellPris (eks. mva)
A234PE51SS89 122NOK
B234PE5SS79 071NOK
FLOJET -

Elektriske sprøytepumper

StilModellMotor TypeBody MaterialMembranmaterialeSpenningBreddeSikringsforsterkerHøydeLengdePris (eks. mva)
A02130571GTEFCnylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "3 933NOK
B04300-528ATEFCpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "3 365NOK
A02100953GTENVpolypropylenSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "2 799NOK
CLF112301GTENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "1 799NOK
DD21X005ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "2 360NOK
E03501-503ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "2 062NOK
SHURFLO -

Elektriske sprøytepumper

StilModellMaks. PressByråets samsvarBody MaterialMaks. Temp.MembranmaterialeGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHøydePris (eks. mva)
A2088-394-15445UL Listing og CSApolypropylen170Santopren2.411.844.403 536NOK
B8000-811-288100UL-anerkjent komponent for Canada og USAnylon160Santopren (R)0.900.834.243 105NOK
VERSA-MATIC -

Membranpumper

StilModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
A8000-813-238Membranpumpe-UL-anerkjent komponent for Canada og USA-8.40-1.6 gpm-2 952NOK
BLF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 109NOK
C166-200-46Membranpumpe---5.80---2 475NOK
DWR10PP5BPP9.Membranpumpe3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi5 950NOK
RFQ
EE4SJ5F5S0-3AMembranpumpe1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi278 543NOK
RFQ
DWR10PP6XP9.Membranpumpe3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi4 222NOK
RFQ
FE4SJ5F5S0-FPMembranpumpe1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi117 474NOK
RFQ
GD3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 105NOK
HE2PA5B5T9CDobbel membranpumpe2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi101 075NOK
IE5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi37 236NOK
HE2PA2D229CDobbel membranpumpe2"-Buna N12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi87 295NOK
JE5AP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi20 986NOK
KE1AA5T559C-ATEXDobbel membranpumpe1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi29 114NOK
LE1SA6X669C-ATEXDobbel membranpumpe1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi43 342NOK
ME4PA6X669Dobbel membranpumpe1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi64 743NOK
NE1PA5T5T9CDobbel membranpumpe1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi31 273NOK
LE1SA2R229C-ATEXDobbel membranpumpe1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi44 187NOK
KE1AA2R229C-ATEXDobbel membranpumpe1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi25 003NOK
KE1AA6X669C-ATEXDobbel membranpumpe1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi22 552NOK
IE5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi35 978NOK
OE5PP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi15 304NOK
OE5PP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-100 psi14 309NOK
NE1PA2R229CDobbel membranpumpe1"-Buna N8.125 "1 / 8 "-100 psi23 813NOK
JE5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 953NOK
HE2PA6D669CDobbel membranpumpe2"-Santopren (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi88 124NOK
SHURFLO -

Membranpumpe, elektrisk, 2088-313-145, behovstrykkbryter, polypropylen, Santoprene

ModellSakPris (eks. mva)
2088-313-145CU2QVJ4 366 NOK
SHURFLO -

Membranpumpe, elektrisk, 2088-343-135, behovstrykkbryter, polypropylen, Santoprene

ModellSakPris (eks. mva)
2088-343-135CU2QVK3 044 NOK
SHURFLO -

Membranpumpe, elektrisk, 8000-533-236, behovstrykkbryter, polypropylen, Santoprene

ModellSakPris (eks. mva)
8000-533-236CU2QVL2 736 NOK
FLOJET -

Automatisk behovsvannsystempumpe, LFP122202K, behovstrykkbryter, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
LFP122202KCP6BXJ1 845 NOK
SHURFLO -

Pumpeventilsett, Viton/Polypro-ventilsett, 94-232-05, 4Un18, Shurflo, 2088, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
94-232-05CU2QVN492NOK
SHURFLO -

Pumpeventilsett, Viton/Polypro-ventilsett, 94-390-05, 4Un54, Shurflo, 8000

ModellSakPris (eks. mva)
94-390-05CU2QVP1 060 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Tepperensepumpe 115 Volt

ModellSakPris (eks. mva)
532002AA3UZG2 980 NOK
SHURFLO -

Pumpeventilsett, Viton/Nylon-ventilsett, 94-390-15, 4Un55, Shurflo, 8000, Viton

ModellSakPris (eks. mva)
94-390-15CU2QVM1 243 NOK
SHURFLO -

Reparasjonssett for membranpumpe, reparasjonssett for membranpumpe, 94-238-03, 4Un18, Shurflo, 2088

ModellSakPris (eks. mva)
94-238-03CU2QVD866NOK
SHURFLO -

Reparasjonssett for membranpumpe, reparasjonssett for membranpumpe, 94-395-06, 4Un54, Shurflo, 8000

ModellSakPris (eks. mva)
94-395-06CU2QVE474NOK
AME INTERNATIONAL -

2-trinns pumpe, elektrisk, bærbar

ModellSakPris (eks. mva)
15715CE8WVP67 467 NOK
Se detaljer

Elektriske sprøytepumper

Raptor Supplies tilbyr et mangfold av membran-, tepperenser og elektriske sprøytepumper fra merker som Flojet, Lille kjempe og Shurflo. Disse pumpene har en børste / TENV / TEFC-motor for å levere et høyt hastighetsområde, støyfri drift og forhindre overoppheting. De er i stand til å motstå temperaturer og trykk opp til henholdsvis 170 grader F og 70 psi. De 2-kammer dobbeltmembranpumpene er ideelle for å dispensere såpe, overføre kjemikalier og injisere flytende gjødsel, samt forenkle bruk med nitrogen, karbondioksid eller ren og filtrert trykkluft. Velg fra et bredt utvalg av disse elektriske sprøytepumpene tilgjengelig i sikringsklassifiseringer mellom 2.5 og 15A på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en membranpumpe?

  • Størrelse på pumpen
  • Type væske som pumpes.
  • Nødvendig strømningshastighet.
  • Ønsket driftstrykk.
  • Kjemisk kompatibilitet og temperaturkompatibilitet for væsken og pumpematerialene.

Hvordan vedlikeholde en elektrisk sprøytepumpe?

  • Rengjør pumpen etter hver bruk.
  • Kontroller de elektriske koblingene og bytt ut deler om nødvendig.
  • Oppbevar pumpen riktig når den ikke er i bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?