ANVIL 90 grader. Reduserende albuer, galvanisert


filtre
Body Material: Galvanisert smidig jern , Tilkoblingstype: FNPT , Mettet damptrykk: 300 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0311008601
1502000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1/2"156NOK
A
0311011209
3001000 psi @ 150 grader F WOG2-1/2" x 1-1/2"1 765 NOK
A
0311008007
3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 4"147NOK
A
0311010409
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 1-1 / 4"527NOK
A
0311009401
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 1/2"347NOK
A
0311007801
3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"114NOK
A
0311012009
3001000 psi @ 150 grader F WOG4 "x 3"6 104 NOK
A
0311010805
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 3/4"572NOK
A
0311009203
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 3/4"296NOK
A
0311009005
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1"249NOK
A
0311008809
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/8"297NOK
A
0311008205
3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 4"249NOK
A
0311007801
3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 3 / 8"124NOK
A
0311011605
3001000 psi @ 150 grader F WOG3 "x 2"2 362 NOK
A
0311011407
3001000 psi @ 150 grader F WOG3 "x 1-1 / 2"2 965 NOK
A
0311011001
3001000 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2"1 597 NOK
A
0311010201
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 1-1 / 2"609NOK
A
0311010003
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 3/4"405NOK
A
0311009807
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1"391NOK
A
0311009609
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1/4"389NOK
A
0311008403
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4"161NOK
A
0311007405
3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"100NOK
A
0311007207
3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 8"272NOK
A
0311007009
3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"133NOK
A
0311010607
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 1"541NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?