Vinkelslipere

filtre

Vinkelslipere brukes i konstruksjon, produksjon, bilindustri, metallbearbeiding og fabrikasjon for skjæring, sliping, polering og polering av betong, murstein og annet...Les mer

FEIN POWER TOOLS -

Vinkelslipere med ledning

StilModellPris (eks. mva)
AWSG7-1151 282NOK
B722231601201 360NOK
MAKITA -

Hjulbeskyttelse

StilModellPris (eks. mva)
A199710-5161NOK
B199709-0161NOK
C141A57-9400NOK
D195773-9464NOK
E123144-0235NOK
MILWAUKEE -

6 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellPris (eks. mva)
A6161-313 608NOK
B6161-303 576NOK
MILWAUKEE -

5 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellampsIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A6121-31A1111,000Avtrekker15.5935.4 lb.2 702NOK
B6117-33D132800 til 11,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.3 259NOK
B6117-301311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 848NOK
B6117-331311,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.2 860NOK
C6124-31139000Avtrekker15.5935.7 lb.2 999NOK
B6117-311311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 970NOK
DYNABRADE -

Luftdrevne vinkelslipere

StilModellPris (eks. mva)
A5323320 691NOK
B523749 441NOK
C5237712 730NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrevne vinkelslipere

StilModellPris (eks. mva)
AM2A120RP104513 266NOK
BM2L120RP104514 156NOK
CM2A120RP6410 937NOK
DM2L135RP6415 715NOK
EM2E145RP6412 619NOK
AM2A120RP10513 016NOK
DM2L100RP10615 812NOK
AM2A135RP6411 746NOK
DEWALT -

Kvernvakter

StilModellPris (eks. mva)
ADWE46061 418NOK
BD2849341 080NOK
BOSCH -

Trådløse vinkelslipere

StilModellSakPris (eks. mva)
AGWS18V-8NVinkelsliper2 302NOK
BGWS18V-10NVinkelsliper2 966NOK
CGWS12V-30NVinkelsliper2 302NOK
DGWX18V-50PCNVinkelsliper3 745NOK
EGWS18V-45PCNVinkelsliper3 268NOK
FGWS18V-45Vinkelsliper2 162NOK
GGWX18V-8NVinkelsliper2 386NOK
HGWS18V-45CNVinkelsliper3 289NOK
IGWS18V-13CNVinkelsliper3 922NOK
JGWS18V-13CB14/GBA18V80Kit8 937NOK
KGWS18V-45B14GBA18V63Kit6 479NOK
MAKITA -

Vinkelslipere med ledning

StilModellSakPris (eks. mva)
A9564PVinkelsliper1 981NOK
BGA4542CVinkelsliper3 507NOK
C9566CVVinkelsliper3 433NOK
D9565CVVinkelsliper3 615NOK
E9564CVVinkelsliper3 247NOK
FGA5080Vinkelsliper4 004NOK
GGA7011CVinkelsliper4 159NOK
H9557PBVinkelsliper1 299NOK
I743009-6Ryggstøtte108NOK
MILWAUKEE -

Trådløse verktøykombinasjonssett

StilModellSakPris (eks. mva)
A2729-22, 2855-20Bandsagsett14 957NOK
B2729-22, 2962-20Bandsagsett15 221NOK
C2829-22, 2855-20Bandsagsett12 486NOK
D2415-20, 48-11-2420Batteri2 601NOK
D2401-20, 48-11-2420Batteri2 451NOK
E2912-22, 2782-20Sirkelsag14 365NOK
F2829-22, 2782-20Sirkelsag12 707NOK
G2676-23, 2829-20Trådløst knockout-verktøy38 544NOK
HMXF301-2CP, MXFCP203Borsett62 555NOK
I2829-20, 2962-20Slagtrekker9 044NOK
J2854-20, 2830-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett12 016NOK
K2854-20, 2713-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett11 857NOK
L2854-20, 2821-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett10 919NOK
M2980-22, 2855-20Kit12 319NOK
N2719-21, 2962-20Kit8 909NOK
O2882-22, 2855-20Kit12 885NOK
P2532-22, 2470-20Kit12 033NOK
Q2529-21XC, 2426-20Kit7 345NOK
D48-11-1852, 2719-20Kit6 673NOK
R2695-24, 48-11-1850, 2686-20Kit13 079NOK
S2696-26, 48-11-1852Kit16 343NOK
T2980-20, 2980-20, 2962-20Kit12 281NOK
U2498-24, 48-11-2411Kit5 908NOK
V2893-22CX, 48-11-1850Kit7 539NOK
W2893-22CX, 2625-20Kit6 793NOK
MAKITA -

Trådløse vinkelslipere

StilModellSakPris (eks. mva)
AGAG01ZVinkelsliper3 930NOK
BXAG04Z/BL1850BVinkelsliper4 708NOK
CGA5053RVinkelsliper2 218NOK
DGAG03ZVinkelsliper4 081NOK
EXAG12Z1Vinkelsliper4 242NOK
FGAG10ZVinkelsliper5 375NOK
GXAG04ZVinkelsliper2 377NOK
HXAG09ZVinkelsliper2 588NOK
IXAG11ZVinkelsliper2 874NOK
JGAG06ZVinkelsliper4 099NOK
KXAG11Z/BL1850BVinkelsliper5 358NOK
LGA4553RVinkelsliper2 152NOK
MXAG09Z/BL1850BVinkelsliper4 919NOK
NGAG04ZVinkelsliper4 081NOK
OXAG13PT1 + BL1850B-2Kit12 030NOK
PXAG04Z/BL1840BDC2Kit7 012NOK
QXAG12PT1 + BL1850B-2Kit11 215NOK
JET TOOLS -

Grinders

StilModellPris (eks. mva)
ASWG-27233 022NOK
BIBGB-436VS16 737NOK
CSWG-272VS38 881NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftdrevne vinkelslipere

StilModellPris (eks. mva)
ACP7545B3 382NOK
BCP3550-120AB511 821NOK
CCP7540CN5 204NOK
DCP3249-GABSUD45 411NOK
ECP7545C4 932NOK
FCP3550-120AC411 693NOK
GCP3850-60AB9V26 392NOK
HCP7550B5 350NOK
ICP3019-13A410 825NOK
JCP9122CR4 714NOK
KCP3650-135AC4FK21 834NOK
LCP3750-085AB718 273NOK
MCP3550-120AB4511 821NOK
NCP7550C4 878NOK
OCP3019-20A310 795NOK
BOSCH -

Trådløse verktøykombinasjonssett

MILWAUKEE -

Kvernsett

StilModellPris (eks. mva)
A2882-22, 2719-2011 553NOK
B2980-22, 2719-2010 987NOK
MILWAUKEE -

Luftkvernsett

StilModellBatteriIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris (eks. mva)
A2485-22 48-11-24602 Ah25,0007-13 / 16 "127 174NOK
B2980-22 48-11-18806 Ah900012-29 / 64 "1811 769NOK
MAKITA -

Vinkelslipere

StilModellRPMPris (eks. mva)
AGA5040X1-5 213NOK
BGA6010Z-3 469NOK
CGA6020YX1-3 647NOK
D9558PB-1 598NOK
EGA7911-4 724NOK
FGA9031Y-4 168NOK
GGA6020-3 351NOK
HGA6010ZX2-3 528NOK
IGA4530-1 276NOK
J9557NB-1 428NOK
K9566PC-3 582NOK
L9565PC-3 383NOK
M9564PC-3 292NOK
NGA5020-2 713NOK
OGA5010Z-2 786NOK
PGA5020Y-2 480NOK
Q9557PBX1-1 643NOK
R9565 XNUMX PCV2800-105003 513NOK
S9566PCX190003 925NOK
DEWALT -

Vinkelslipere

StilModellLedningslengdeSpenningPris (eks. mva)
ADWE4120FN6 ft.120 VAC3 814NOK
BD28499X10 ft.120V AC4 183NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC -

Vinkelslipere

StilModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPTotal lengdePris (eks. mva)
ACP9120CRN4"1 / 4 "PT11.723.3Front12,000 rpm0.89.3 "4 977NOK
BCP8577"3 / 8 "PT624Bunn7500 rpm1.313.1 "8 959NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftdrevne vertikalslipere

StilModellPris (eks. mva)
ACP3349-SALAVET30 823NOK
BCP3349-SALAVEL31 147NOK
StilModellPris (eks. mva)
AC3120A5-58OH13 049NOK
AC3120A45-58OH13 049NOK
AC3135A4-38OH13 255NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan skifte et blad i disse vinkelsliperne?

  • Slå av vinkelsliperen og koble den fra.
  • Løsne skivens flenslås ved å vri den med en skiftenøkkel og fjern den gamle skiven fra enhetens spindel.
  • Rengjør spindelen, flensen og nærliggende deler med en ren klut for rusk eller støv.
  • Monter den nye skiven på spindelen med pilene pekt i spindelens rotasjonsretning. Fest skiven i flenslåsen med skiftenøkkelen.
  • Slå på vinkelsliperen og test den. Sørg for at bladet går jevnt uten å vingle.

Kan disse vinkelsliperne kutte arbeidsstykker i tre?

Vinkelslipere kan skjære tre hvis det brukes et trekappeblad eller et diamantblad. Brukere bør imidlertid merke seg at disse verktøyene produserer mye varme. Dette kan føre til at trearbeidsstykket brenner eller tar fyr. Brukere bør bevege vinkelsliperen kontinuerlig til enhver tid med et jevnt og jevnt trykk.

Hvordan rengjøre disse vinkelsliperne?

  • Slå av og koble fra disse vinkelsliperne.
  • Åpne vinkelsliperen for å få tilgang til skiven og spindelen og bruk en ren børste eller klut for å fjerne forurensninger fra enhetens håndtak, kropp, ledning, skive og spindel. Bruk et løsemiddel eller avfettingsmiddel hvis skiven eller spindelen er veldig skitten mens du følger produsentens instruksjoner.
  • Lukk vinkelsliperen og oppbevar den på et tørt, støvfritt sted.

Hvordan holde vinkelslipere i brukbar stand?

  • Rengjør vinkelsliperne regelmessig for eventuelle forurensninger for å forhindre at de ikke fungerer.
  • Inspiser for eventuelle skader eller slitasje og få dem erstattet i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Sørg alltid for at platen er riktig installert og strammet.
  • Bruk riktig størrelse og type plate for applikasjonen.
  • Brukere må kanskje smøre spindelen og andre bevegelige deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?