DAYTON IEC miniatyrbrytere, B-kurve, DIN-skinnemontering


filtre
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , LUFT @ 277VAC: 10kA , LUFT @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Kurvetype: B , Dybde: 3" , Rammestørrelse: 32A , Lengde: 4.01 " , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Fast Øyeblikkelig
StilModellAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
33V958
277 VAC1048 VDC0AWG16AWG10.71 "324NOK
A
33V928
277 VAC248 VDC41AWG25AWG10.71 "401NOK
B
33V908
480 VAC10Ikke rangert68AWG52AWG32.13 "1 008 NOK
B
33V910
480 VAC20Ikke rangert66AWG50AWG32.13 "1 008 NOK
B
33V907
480 VAC6Ikke rangert69AWG53AWG32.13 "1 058 NOK
B
33V909
480 VAC16Ikke rangert67AWG51AWG32.13 "1 008 NOK
B
33V930
480 VAC2Ikke rangert16AWG0AWG32.13 "1 105 NOK
B
33V933
480 VAC4Ikke rangert15AWG1AWG32.13 "1 105 NOK
C
33V935
480 VAC696 VDC37AWG21AWG21.42 "691NOK
C
33V965
480 VAC1696 VDC52AWG36AWG21.42 "912NOK
C
33V967
480 VAC3296 VDC2AWG18AWG21.42 "677NOK

IEC miniatyrbrytere, B-kurve, DIN-skinnemontering

Dayton -effektbrytere beskytter lavspenningsfordelingssystemer mot overbelastning og kortslutning. Disse kompakte effektbryterne har DIN -skinnemontering og en sikkerhetsisoleringsmekanisme for økt arbeidersikkerhet. Disse B -kurvebryterne gir magnetisk tur mellom 3.2 og 4.8 ganger merkestrømmen og er i samsvar med CE & UL -standarder. Disse IEC miniatyrbrytere er tilgjengelige i 1, 2 & 3 polet konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?