Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33V910 Effektbryter B Kurve 20A 3P AC | AC6GME

DAYTON 33V910 Strømbryter B Kurve 20A 3P AC

På lager
Vare: AC6GME Modell: 33V910
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
AC-spenningsvurdering480 VAC
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 277VAC10kA
LUFT @ 480VAC10kA
amps20
KurvetypeB
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3"
Rammestørrelse32A
Lengde4.01 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse66AWG
Min. Ledningsstørrelse50AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeFast Øyeblikkelig
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)8.15
Skipets lengde (cm)5.41
Skipets bredde (cm)7.39
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris
DAYTON 33V907 Strømbryter B Kurve 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Ikke rangert69AWG53AWG32.13 "1 058 NOK
DAYTON 33V908 Strømbryter B Kurve 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Ikke rangert68AWG52AWG32.13 "1 008 NOK
DAYTON 33V909 Effektbryter B Kurve 16A 3P AC | AC6GMD 33V909480 VAC16Ikke rangert67AWG51AWG32.13 "1 008 NOK
DAYTON 33V928 Strømbryter B Kurve 2A 1P AC/DC | AC6GMZ 33V928277 VAC248 VDC41AWG25AWG10.71 "401NOK
DAYTON 33V930 Effektbryter B Kurve 2A 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2Ikke rangert16AWG0AWG32.13 "1 105 NOK
DAYTON 33V933 Strømbryter B Kurve 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Ikke rangert15AWG1AWG32.13 "1 105 NOK
DAYTON 33V935 Effektbryter B Kurve 6A 2P AC/DC | AC6GNG 33V935480 VAC696 VDC37AWG21AWG21.42 "691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33V910 Strømbryter B Kurve 20A 3P AC
1 008 NOK / enhet