Finned rørformede varmeelementer

filtre

Vulcan ribbede rørformede varmeelementer brukes med luftkanalvarmere for å øke overflaten til et varmeelement, og dermed øke effektiviteten. De er ideelle for kommersielle og industrielle applikasjoner, som HVAC-systemer, kjeler og varmevekslere.
StilModellTotal lengdeFaseSpenningWattsPris (eks. mva)
ARE8-1000C8"3480V10001 460NOK
ARE8-1000B8"1240V10001 421NOK
ARE12-1667C12 "1240V16671 230NOK
ARE12-1333C12 "3480V13331 254NOK
StilModellTotal lengdeWattsPris (eks. mva)
AFTH20B-B12.437 "20001 552NOK
AFTH30B-B17.437 "30001 770NOK
AFTH40B-B22.437 "40002 137NOK
AFTH50B-B27.437 "50002 110NOK

Finned rørformede varmeelementer

Vulcan finnede rørformede varmeelementer brukes til oppvarming og sirkulasjon av lavtemperaturluft i luftkanalvarmere. De brukes til å erstatte skadede varmeelementer. Stålkonstruksjonen gir mer kontaktflate for luft, og øker derved effektiviteten til disse elementene for å varme luften. Disse elementene har trefasetilkoblinger og fungerer på 3 / 240VAC. De kommer med montering og tilkobling av maskinvare for enkel installasjon. Velg mellom et bredt utvalg av rørformede varmeelementer i finnene, tilgjengelig i effektverdier fra 480W til 1000W.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av spiralfinner i disse Vulcan rørformede varmeelementene?

Disse kontinuerlige spiralfinnene er festet til varmekappen for å hjelpe til med rask varmespredning under drift, og dermed øke effektiviteten.

Hva er betydningen av finner i disse ribbede rørformede luftvarmeelementene?

Finnene er festet til overflaten av røret for å øke varmen som overføres fra varmeelementet til den omgivende væsken eller luften.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?