BUSSMANN Høyhastighetssikring, størrelse ET, BS88, britisk stil


filtre
Klasse: Klasse AR , Diameter: 19.1mm , Sikringsstørrelse / gruppe: BS88 , Sikringstype: Rask blåse , Mfr. Serie: ET , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Sikring , Spenning (AC): 500 VAC , Spenningsvurdering: 690V, 700V , Watt-tap: 20W , Bredde: 20mm
StilModellKroppsstilKarakterHøydeAvbryt vurderingSakLengdePris (eks. mva)
A
40ET
----Sikring-1 016 NOK
B
45ET
Patronblad45A-200kAHalvledersikring77mm1 016 NOK
C
32ET
Patronblad32A-200kAHalvledersikring77mm900NOK
D
63ET
Patronblad63A-200kAHalvledersikring77mm1 168 NOK
E
56ET
Sikringer i kassetten56A19.1mm200kAHalvledersikring77mm1 016 NOK
F
12ET
Sikringer i kassetten12A--Halvledersikring77mm800NOK
G
20ET
Sikringer i kassetten20A--Sikring77mm800NOK
H
8ET
Sikringer i kassetten8A--Halvledersikring77mm800NOK
I
15ET
Sikringer i kassetten15A--Sikring77mm880NOK
J
80ET
Sikringer i kassetten80A20mm200 kA RMS Sym, 50 kA ved 500V DCSikring76mm1 168 NOK
K
35ET
Sikringer i kassetten35A--Sikring77mm1 016 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?