PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 130-6-serien


filtre
Body Material: Naturlig Gummi , Maks. Temp.: 120 grader F
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. PressNominell størrelsePris (eks. mva)
A
130-606-4
5.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"7 415 NOK
B
130-610-4M
5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "til 10"10 304 NOK
C
130-612-4
6.75 "26 "12.25 "15 psi8 "til 12"13 030 NOK
B
130-612-6M
6.76 "26 "12.25 "15 psi8 "til 12"14 150 NOK
C
130-610-4
6.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "til 10"5 371 NOK
A
130-608-6
7.5 "16 "8.45 "11 psi8"9 541 NOK
C
130-612-6
8.81 "17.25 "12.25 "11 psi10 "til 12"8 178 NOK
C
130-610-8
9.13 "20 "10.46 "11 psi10 "11 927 NOK
C
130-615-6
10.25 "17.88 "15.25 "11 psi12 "til 15"11 245 NOK
C
130-618-6
11 "28 "18.25 "10 psi12 "til 18"35 781 NOK
C
130-618-8
11 "28 "18.25 "10 psi12 "til 18"30 669 NOK
C
130-612-10
11.13 "20 "12.52 "11 psi12 "23 091 NOK
C
130-615-12
13.13 "20 "15.56 "11 psi15 "17 038 NOK
D
130-621-8
13.25 "30 "21.26 "10 psi14 "til 21"32 795 NOK
D
130-621-10
13.25 "30 "21.27 "10 psi14 "til 21"38 426 NOK
D
130-621-6
13.25 "30 "21.25 "10 psi14 "til 21"30 669 NOK
D
130-624-6
16 "34 "24.25 "10 psi18 "til 24"35 781 NOK
D
130-624-10
16 "34 "24.27 "10 psi18 "til 24"41 412 NOK
E
130-624-8
16 "34 "24.26 "10 psi18 "til 24"38 426 NOK
C
130-618-15
16.13 "20 "18.74 "11 psi18 "19 845 NOK
D
130-621-18
19.13 "20 "21.81 "11 psi21 "23 091 NOK
F
130-624-20
21.13 "20 "24.98 "11 psi24 "26 418 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?