PETERSEN PRODUCTS 130-621-18 rørplugg, oppblåsbar, stor, 21 tommer diameter, 18 tommer bypass størrelse

På lager
Vare: CF2ZCN Modell: 130-621-18

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialNaturlig Gummi
Omkjøring18 "
Tømt diameter19.13 "
Deflatert lengde20 "
Maks. Diameter21.81 "
Maks. Press11 psi
Maks. Temp.120 grader F
Nominell størrelse21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. PressNominell størrelsePris
PETERSEN PRODUKTER 130-606-4 Rørplugg, oppblåsbar, stor, 6 tommers diameter, 4 tommers MNPT bypassstørrelse | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"7 415 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-608-6 Rørplugg, oppblåsbar, stor, 8 tommer diameter, 6 tommer MNPT bypass størrelse | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"9 541 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-610-4 Rørplugg, oppblåsbar, stor, 8 - 10 tommer diameter, 4 tommer MNPT bypass størrelse | CF2ZBZ 130-610-46.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "til 10"5 371 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-610-4M rørplugg, oppblåsbar, stor, 6 - 10 tommer diameter, 4 tommer MNPT bypass størrelse | CF2ZCA 130-610-4M5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "til 10"10 304 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-610-8 Rørplugg, oppblåsbar, stor, 10 tommer diameter, 8 tommer bypass størrelse | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "11 927 NOK
PETERSEN PRODUCTS 130-612-10 Rørplugg, oppblåsbar, stor, 12 tommer diameter, 10 tommer bypass størrelse | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "23 091 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-612-4 rørplugg, oppblåsbar, stor, 8 - 12 tommer diameter, 4 tommer MNPT bypass størrelse | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "til 12"13 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-621-18 rørplugg, oppblåsbar, stor, 21 tommer diameter, 18 tommer bypass størrelse
23 091 NOK / enhet