BURNDY Kompresjonsterminaler i aluminium, 1 hull


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Aluminum , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Aluminum , Peep Hole: Nei , Stil: standard , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris (eks. mva)
A
YA4CA6
0.8 "4AWG4AWGGrønn3750.44 "2.32 "3 / 8 "227NOK
B
YA26A6
0.67 "2/0 AWG2/0 AWGOlive2970.44 "2.79 "3 / 8 "360NOK
A
YA25A3
0.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "276NOK
A
YA2CA3
0.88 "2AWG2AWGRosa3480.44 "2.56 "3 / 8 "209NOK
A
YA26A1
1.03 "2/0 AWG2/0 AWGOlive2970.63 "3.03 "1 / 2 "360NOK
A
YA34A1
1.8 "500 kcmil500 kcmilRosa3000.88 "5.56 "5 / 8 "1 319 NOK
A
YA28A1
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGHvit2980.44 "3.26 "3 / 8 "571NOK
A
YA28A3
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGHvit2980.63 "3.44 "1 / 2 "571NOK
A
YA29A1
1.27 "250 kcmil250 kcmilRød3240.63 "3.53 "1 / 2 "579NOK
A
YA31A1
1.52 "350 kcmil350 kcmilbrun2990.63 "4.33 "1 / 2 "677NOK
A
YA39A1
2.05 "750 kcmil750 kcmilGul9360.63 "5.26 "1 / 2 "1 364 NOK

Kompresjonsterminaler i aluminium, 1 hull

Burndy aluminium tinnbelagte kompresjonsterminaler er designet for både aluminium- og kobberledere. Aluminiumskonstruksjonen med elektro-tinnbelegg gir maksimal ledningsevne, lav motstand og duktilitet. Disse terminalene har en innvendig skrå trommeldesign for å sikre enkel kabelinnføring. De kommer med fargekodede endestykker satt inn i sylinderen for å identifisere den fargekodede dysen for en pålitelig tilkobling. Enhetene har fabrikkfylt PENETROX for å penetrere ledningenes oksider, etablere elektrisk kontinuitet og danne en lufttett forbindelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?