Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA4CA6 aluminiumskompresjonsterminal 1 hull 4 Awg | AB6RNJ 22C417

BURNDY YA4CA6 Aluminiumskompresjonsterminal 1 hull 4 ​​Awg

På lager
Vare: AB6RNJ Modell: YA4CA6Kryssreferanse: 22C417
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hulls AL-kompresjonsstykke
Body MaterialAluminum
Kabelstørrelse4AWG
Kabelstørrelseskode4AWG
FargekodeGrønn
Connector TypeRett tønne
Die kode375
Holesenteret til slutt0.44 "
Lengde2.32 "
MaterialeAluminum
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn ATL4-38, T&B 60114

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris
BURNDY YA28A1 Aluminium kompresjonsterminal 1 hull 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGHvit2980.44 "3.26 "3 / 8 "583NOK
BURNDY YA26A1 aluminiumskompresjonsterminal 1 hull 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGOlive2970.63 "3.03 "1 / 2 "360NOK
BURNDY YA28A3 Aluminium kompresjonsterminal 1 hull 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGHvit2980.63 "3.44 "1 / 2 "571NOK
BURNDY YA31A1 Aluminium kompresjonsterminal 1 hull 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350 kcmil350 kcmilbrun2990.63 "4.33 "1 / 2 "677NOK
BURNDY YA29A1 Aluminium kompresjonsterminal 1 hull 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250 kcmil250 kcmilRød3240.63 "3.53 "1 / 2 "599NOK
BURNDY YA2CA3 Aluminium kompresjonsterminal 1 hull 2 ​​Awg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2AWG2AWGRosa3480.44 "2.56 "3 / 8 "209NOK
BURNDY YA25A3 aluminiumskompresjonsterminal 1 hull 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA4CA6 Aluminiumskompresjonsterminal 1 hull 4 ​​Awg
227NOK / enhet