SCOTCH Elektrisk tape, glassduk


filtre
Farge: Hvit , Lengde: 66ft. , Materiale: Glassduk , Maks. Spenning: 600 , Form: Kontinuerlig rull , Tykkelse: 7mil.
StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveYtelse Temp.TemperaturområdeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
A
27-1 / 2 "
30 oz./inTermohærdende gummiharpiksOpptil 266 grader F.32 grader til 302 grader F150 pund / tommer1 / 2 "397NOK
A
27-3 / 4 "
30 oz./inTermohærdende gummiharpiksOpptil 266 grader F.32 grader til 302 grader F150 pund / tommer3 / 4 "431NOK
B
69-3 / 4 "
40 oz./insilikonOpptil 392 grader F.32 grader til 392 grader F180 pund / tommer3 / 4 "576NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?