Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 69-3/4 elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Hvit | AB8WJH 2A458

SCOTCH 69-3/4" elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Hvit

På lager
Vare: AB8WJH Modell: 69-3/4 "Kryssreferanse: 2A458
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke40 oz./in
Adhesivesilikon
FARGEHvit
Lengde66ft.
MaterialeGlassduk
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 392 grader F.
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde32 grader til 392 grader F
Strekkfasthet180 pund / tommer
Tykkelse7mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7019905050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveYtelse Temp.TemperaturområdeStrekkfasthetBreddePris
SCOTCH 27-1/2" elektrisk tape 1/2 x 66 fot 7 Mil Hvit | AB8WJF 2A456 27-1 / 2 "30 oz./inTermohærdende gummiharpiksOpptil 266 grader F.32 grader til 302 grader F150 pund / tommer1 / 2 "397NOK
SCOTCH 27-3/4" elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Hvit | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz./inTermohærdende gummiharpiksOpptil 266 grader F.32 grader til 302 grader F150 pund / tommer3 / 4 "431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 69-3/4" elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Hvit
576NOK / enhet