SCOTCH

Selskapets omfattende produktlinje inkluderer tape, lamineringsmaskiner og vinyler, presisjonssakser, innendørs festemidler, stropper og kleshengere, emballasjerekvisita, strips, klips og deksler; dispensere, filtputer, hjulkopper, stolspisser, glidere, stolglider, støtfangere og annet tilbehør. Scotch's emballasjebånd er designet for å lukke et bredt utvalg av tungvektsbokser på en sikker måte og har en bakside av polypropylenfilm med et syntetisk gummilim for å levere tilpasningsdyktighet under stress. De kan enkelt slappe av og motstå slitasje, fuktighet og slitasje, og kan derfor brukes på høyhastighets automatiserte pakkelinjer. De har også en høy kant rive- og splittmotstand og tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. Merkets tapedispensere kommer med et pistolgrep som lar operatøren slå, rulle, polere og rive tape i én flytende bevegelse. Deres justerbare, navmonterte bremse kontrollerer spenningen og gir effektiv forsegling langs kassesømmen, og forhindrer sløsing.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

SCOTCH elektriske bånd

Elektriske bånd(24 produkter)

SCOTCH emballasjetape

Emballasjebånd(30 produkter)

SCOTCH filamenttape

Filamentbånd(5 produkter)

SCOTCH maskeringstape

Maskeringsbånd(17 produkter)

SCOTCH Gassveisetips

Tips om gassveising(4 produkter)

SCOTCH Diverse kroker

Diverse kroker(4 produkter)

SCOTCH-ledningen kobles fra

Ledningen kobles fra(4 produkter)

SCOTCH luftslanger

Luftslanger(2 produkter)

SCOTCH dobbeltsidig tape

Dobbeltsidige bånd(2 produkter)

SCOTCH krok og løkkefester

Hook and Loop fester(2 produkter)

SCOTCH shakere og rotatorer

Shakers og Rotators(2 produkter)

SCOTCH overføringstape

Overfør tape(2 produkter)

SCOTCH Dispensere

dispensere(1 produkt)

SCOTCH trommetilbehør

Trommel tilbehør(1 produkt)

SCOTCH filmtape

Filmbånd(1 produkt)

SCOTCH filter

filtre(1 produkt)

SCOTCH limpistoler

Limpistoler(1 produkt)

SCOTCH vippebrytere

Vippebrytere(1 produkt)

SCOTCH ventiltilbehør

Ventiltilbehør(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Scotch MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende 3M og Intertape selvklebende tetningsmidler og tape. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Scotch-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Scotch-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Scotch-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Scotch

Selskapets omfattende produktlinje inkluderer tape, lamineringsmaskiner og vinyler, presisjonssakser, innendørs festemidler, stropper og kleshengere, emballasjerekvisita, strips, klips og deksler; dispensere, filtputer, hjulkopper, stolspisser, glidere, stolglider, støtfangere og annet tilbehør. Scotch's emballasjebånd er designet for å lukke et bredt utvalg av tungvektsbokser på en sikker måte og har en bakside av polypropylenfilm med et syntetisk gummilim for å levere tilpasningsdyktighet under stress. De kan enkelt slappe av og motstå slitasje, fuktighet og slitasje, og kan derfor brukes på høyhastighets automatiserte pakkelinjer. De har også en høy kant rive- og splittmotstand og tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. Merkets tapedispensere kommer med et pistolgrep som lar operatøren slå, rulle, polere og rive tape i én flytende bevegelse. Deres justerbare, navmonterte bremse kontrollerer spenningen og gir effektiv forsegling langs kassesømmen, og forhindrer sløsing.

Store handelsnavn

Scotch Magic Tape

Scotch Magic Tape

Scotch Magic Tape er en usynlig tape med matt finish som gir en sterk, sikker og permanent forsegling ved hjelp av 3M-limteknologi. Den er ideell for raske reparasjoner og reparasjoner av originaldokumenter eller spesielle bilder. Den bruker tapedispensere (inkludert) for å la tapen rulle ut enkelt og kutte jevnt med minima...

Jeg sløser.

Scotch-Mount Extreme dobbeltsidig monteringstape

Scotch-Mount Extreme dobbeltsidig monteringstape

Denne dobbeltsidige tapen med sitt 3M industrielle lim, gir en overlegen, formbar binding ved kontakt og kan holde en gjenstand på opptil 30 lb. Den brukes på malt gipsvegg, malt/behandlet tre, metall, akryl, glatt stein og malt betong, og gir et glatt og sømløst utseende og eliminerer...

med behov for spiker og skruer.

Scotch Extreme Premium vinyler

Scotch Extreme Premium vinyler

Disse produktene er designet med proprietær teknologi av 3M for ultimat presis plassering, boblefri påføring og tilpasningsdyktighet. De har 3Ms Comply-lim med luftutløsningskanaler som enkelt fjerner innestengt luft for en ren, profesjonell finish hver gang. Disse premium vinylene er w...

askebar, vannbestandig og tåler temperaturer fra -40 til 200 grader Fahrenheit. De skader aldri en overflate eller etterlater rester og er kompatible med maskiner som Cricut, Silhouette Cameo og Brother ScanNCut.

Scotch Advanced Thermal Laminator

Scotch Advanced Thermal Laminator

Denne laminatoren bruker varme til å smelte sammen et lag med beskyttende film på et papir- eller plastsubstrat. Det tar et minutt å varme opp før påføring og har en ekstra bred 13 tommers inngang, noe som gjør den perfekt for både små og store prosjekter. Den inkluderer funksjoner som et innebygd bærehåndtak for portabilitet,...

berøringsknappkontroller for brukervennlighet, to varmeinnstillinger for både 3 mil og 5 mil poser og doble oppvarmede ruller for boblefrie resultater.

Scotch konkurransefordeler

Comply-teknologi

Comply-teknologi

Den innovative teknologien har et mikro-replikert mønster (flere luftutløsningskanaler) preget på foringen som ligner en "vaffelstruktur". Disse kanalene lar luften trekkes ut og ikke bli fanget mellom filmen og overflaten, og gir dermed en rask, enkel og boblefri installasjon. Dette trykkaktiverte limet er i samsvar ...

til flate overflater, enkle/sammensatte kurver og korrugeringer, noe som gjør det enkelt å skyve, feste, knipse og flytte for en sømløs påføring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom Scotch Magic tape og gjennomsiktig tape?

Scotch transparent tape har en blank finish, mens Scotch Magic tape er frostig på rullen, men usynlig på papir, noe som gjør den perfekt for å skrive med blyant eller penn.

Er emballasjebånd vanntette/værbestandige?

Scotch-emballasjebånd tåler en moderat mengde fuktighet i en kort periode, men er ikke laget for å holde i lange og tøffe værforhold.

Hvordan etterfylle en emballasjetapedispenser?

  • Fjern den gamle tapekjernen. Plasser den nye taperullen på den store rullen og trykk ordentlig ned. Pass på at den klebrige siden av tapen vender ned.
  • Trekk tapen forsiktig over sverdet (nær håndtaket) og under den andre, mindre valsen.
  • Trekk tapen mot den taggete kanten og begynn å teipe gjenstander.

Har Scotch-lamineringsmaskinen noen energisparende funksjoner?

Utvalgte modeller av termiske laminatorer har en innebygd automatisk avstengingsfunksjon som slår seg av automatisk etter en time uten bruk, og sparer dermed energi.