ANSELL R074 Kjemikaliebestandige hansker


filtre
ANSI / ISEA Slitasje nivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: A3 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Farge: Rød , Fargefamilie: Rød , Konstruksjon: Gummi , Mansjettstil: Gauntlet , FDA-kompatibel: Nei , Force: 9 kN , Isolert: Nei , Lengde: 14 " , Materiale: Skum/polyester , Maks. Temp.: 212 grader F , Punkteringskraft: 60 N , Stil: Venstre. og Høyre , Tykkelse: 1.7 tusen
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
074-10
L621NOK
RFQ
A
074-12
XL / 2XL621NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?