A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 7 / 16 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Nese , Nose Mount Thread: 7/16 "-20 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 3 / 16 " , Stang trådlengde: 1 / 2 " , Stang trådstørrelse: # 10-32 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål
Dobbeltvirkende runde luftsylindere, 7/16 tommers diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende runde luftsylindere er pneumatisk utstyr, ideelt for å produsere skyvekraft/kraft for å flytte objekter i hydrauliske systemer. De har slitesterk konstruksjon i rustfritt stål med aluminiumsstempel (ikke-magnetisk) for drift selv i tøffe omgivelser og temperaturer. Disse sylindrene tilbyr frem- og tilbakegående bevegelse, og gir større skyvekraft og vandring enn enkeltvirkende sylindre. Luftsylindere er nesemontert ved hjelp av endestykker av aluminium. Velg fra et bredt utvalg av dobbeltvirkende runde luftsylindere, tilgjengelig i 1 til 6 tommers slaglengder på Raptor Supplies.