Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5MMG0 luftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag | AE4RMN

SPEEDAIRE 5MMG0 luftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag

På lager
Vare: AE4RMN Modell: 5MMG0
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.7 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde6.62 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5MMF5 luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 3.12 tommer | AE4RMH 5MMF53.12 "1 / 2 "361NOK
SPEEDAIRE 5MMF7 luftsylinder 1-1/2 tommers slaglengde 4.12 tommer | AE4RMK 5MMF74.12 "1.5 "400NOK
SPEEDAIRE 5MMF9 luftsylinder 7/16 tommers boring 3 tommers slag | AE4RMM 5MMF95.62 "3"454NOK
SPEEDAIRE 5MMG1 luftsylinder 7/16 tommers boring 5 tommers slag | AE4RMP 5MMG17.62 "5"528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5MMG0 luftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag
501NOK / enhet