Engangs ørepropper

filtre

JACKSON SAFETY -

Engangs ørepropper

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A13821Blå5 028NOK
RFQ
B67212oransje3 148NOK
RFQ
HOWARD LEIGHT -

Metalldetekterbare ørepropper

StilModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ASDT-3025 dBpolybagmed flensUniversell2 976NOK 100
BFDT-3025 dBHearPack (R)med flensUniversell3 702NOK 100
CLT-5-3032 dBGlidelås polybagKonturertRegelmessig53NOK 5
DLT-3032 dBPoly BagKonturertUniversell814NOK 100
3M -

Bulk øreplugg Dispenser-klar påfyll

StilModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris (eks. mva)
A391-100129 dBPåfyllingsflaske for dispensere med ett trykkSylinderRegelmessig1 888NOK
B391-100433 dBDispenser påfyllKoniskUniversell1 474NOK
C391-125433 dBDispenser påfyllKoniskUniversell2 006NOK
D391-100533 dBDispenser påfyllKoniskL1 447NOK
E391-101033 dBPåfyllingsflaske for dispensere med ett trykkKoniskRegelmessig2 057NOK
PELTOR -

Klassiske ørepropper

StilModellemballasjeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A390-1000BulkboksRegelmessig676NOK 200
B310-1060PutetrekkRegelmessig228NOK 30
C311-1106Poly BagS2 254NOK 200
A311-1081Poly BagRegelmessig3 302NOK 500
D312-1201Poly BagRegelmessig719NOK 200
PELTOR -

Gule Neon ørepropper

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A312-1251L995NOK 200
B311-1257Regelmessig724NOK 100
3M -

Engangs ørepropper

StilModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris (eks. mva)
A312-120828 dBPoly BagBellS820NOK
B312-108229 dBPoly BagSylinderRegelmessig2 870NOK
CVP110029 dBBulk bag, uinnpakketKoniskUniversell9NOK
D310-110329 dBPutetrekkSylinderS845NOK
D310-100129 dBPutetrekkSylinderRegelmessig687NOK
EP200029 dBPoly BagKoniskUniversell1 035NOK
F110029 dBPlastposeKoniskUniversell226NOK
G310-100930 dBPutetrekkSylinderRegelmessig893NOK
H312-122132 dBPoly BagKoniskL1 122NOK
H312-121932 dBPoly BagKoniskRegelmessig736NOK
IP130032 dBPoly BagKoniskUniversell1 394NOK
J312-125233 dBPoly BagKoniskRegelmessig779NOK
K312-125033 dBPoly BagKoniskRegelmessig583NOK
L312-126133 dBPoly BagBellUniversell760NOK
D310-110133 dBPutetrekkSylinderL857NOK
M312-125633 dBPoly BagKoniskRegelmessig732NOK
HOWARD LEIGHT -

Bulk øreplugg Dispenser-klar påfyll

StilModellStøyreduksjonsvurdering NRRFormPris (eks. mva)
ALL-1-D32 dBKonturert1 568NOK
BMAX-1-D33 dBBell1 770NOK
3M -

Engangs ørepropper, med ledning

StilModellFARGEMetalldetekterbarStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris (eks. mva)
A1110-Nei29 dBPoly BagKoniskUniversell697NOK
B311-1250-Nei33 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 105NOK
C311-1101-Nei29 dBPoly BagSylinderRegelmessig1 259NOK
D311-1251-Nei33 dBPoly BagKoniskL1 232NOK
E311-1105-Nei33 dBPoly BagSylinderL1 560NOK
F312-1223-Nei32 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 508NOK
G312-1224-Nei32 dBPoly BagKoniskL1 450NOK
H312-1260-Nei33 dBPoly BagBellUniversell1 377NOK
IP2001-Nei29 dBPoly BagKoniskUniversell1 867NOK
J311-1252-Nei33 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 424NOK
K312-1222-Nei28 dBPoly BagBellS1 339NOK
L311-1254-Nei33 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 139NOK
M312-6001-Nei31 dBPoly BagKoniskL2 115NOK
NP1301-Nei32 dBPoly BagKoniskUniversell1 897NOK
O311-1125-Nei33 dBPoly BagSylinderL1 342NOK
PVP340-4007BlåJa25 dBBulk bag, uinnpakketmed flensUniversell143NOK
QVP-P1301SølvNei32 dBBulk bag, uinnpakketKoniskUniversell70NOK
R340-4036GulNei25 dBBulk bag, uinnpakketmed flensUniversell3 765NOK
SVP311-1115GulNei25 dBBulk bag, uinnpakketPodUniversell96NOK
T340-4014GulNei25 dBBulk bag, uinnpakketmed flensUniversell4 018NOK
U318-1003GulNei28 dBBulk bag, uinnpakketPodUniversell2 333NOK
3M -

Metalldetekterbare ørepropper

StilModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris (eks. mva)
A340-400725 dBpolybagmed flensUniversell34NOK
B340-401725 dBpolybagmed flensUniversell5 849NOK
C311-112725 dBPutetrekkPodUniversell2 471NOK
D318-300028 dBpolybagPodUniversell3 120NOK
E311-410932 dBpolybagBulletUniversell3 064NOK
F311-410633 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 627NOK
G311-410133 dBPoly BagSylinderL2 329NOK
HOWARD LEIGHT -

Laser Lite engangs ørepropper

StilModellemballasjeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ALL-30Poly Bag, innpakket i parUniversell555NOK 100
BLL-1Poly Bag, innpakket i parUniversell583NOK 200
CLL-5Glidelås polybagRegelmessig17NOK 5
DLL-5-30Glidelås polybagRegelmessig35NOK 5
HOWARD LEIGHT -

Max Family engangs ørepropper

StilModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ALPF-5-3030 dBGlidelås polybagKonturertRegelmessig35NOK 5
BLPF-30-P30 dBPapirposeKonturertUniversell744NOK 100
CLPF-1-D30 dBEskeKonturertUniversell1 572NOK 1
DLPF-130 dBPoly BagKonturertUniversell525NOK 200
ELPF-3030 dBPoly BagKonturertUniversell525NOK 100
FMAX-133 dBPoly BagBellUniversell691NOK 200
GMAX-5-3033 dBGlidelås polybagBellRegelmessig40NOK 5
HMAX-3033 dBPoly BagBellUniversell618NOK 100
DEWALT -

Hodesett, lydtilbehør, 4 tommers lengde, 1 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
DXFRSSV01CF2AVR814NOK
1
PELTOR -

Ørepropper 33db Corded Universal - Pakke med 100

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
312-1274AD2DKF699NOK
100

Engangs ørepropper

Engangs ørepropper er spesielt designet for å gi hørselvern ved å redusere støyeksponeringsnivået og risikoen for hørselstap. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av engangsørepropper fra merker som 3M, Condor, Elvex, Etymotic, Howard Leight, Peltor & Tasco. Disse praktiske ørepluggene har en myk og jevn design som gir suveren komfort for lengre bruk med en maksimal støyreduksjonsvurdering på 33 dB. Howard Leight tilbyr engangsøreplugger med og uten ledning for beskyttelse mot høye lyder og støv, samtidig som de gir fantastisk demping. For å gi beskyttelse mot støynivåer over 85 dB, har 3M engangsøreplugger en bøyelig konstruksjon som sakte utvides for å passe til et bredt spekter av ørekanalstørrelser og er også enkle å sette inn og fjerne. Vi tilbyr også påfyllingsbeholdere for One Touch-dispensere designet for å levere ørepropper av skum uten ledning i én forsiktig omgang, slik at ingen emballasje går til spille med hvert par. Velg mellom et bredt utvalg av disse fargekodede engangsørepluggene tilgjengelig i forskjellige former og størrelser, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?