Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 80ET spesialsikring, 80 A, 500 VAC | BD2CXW

BUSSMANN 80ET spesialsikring, 80 A, 500 VAC

På lager
Vare: BD2CXW Modell: 80ET
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
1 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSikringer i kassetten
KlasseKlasse AR
Karakter80A
Diameter19.1mm
Sikringsstørrelse / gruppeBS88
SikringstypeRask blåse
Høyde20mm
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200 kA RMS Sym, 50 kA ved 500V DC
Lengde76mm
Mfr. SerieET
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
typenSikring
Spenning (AC)500 VAC
Spenningsverdier690V, 700V
Watt tap20W
Bredde20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0403
Skipets høyde (cm)2
Skipets lengde (cm)7.6
Skipets bredde (cm)2

Produktdetaljer:

Bussmann 80ET spesialsikring gir forbedret beskyttelse for kritiske kretser i industrimaskineri, kraftdistribusjonssystemer, elektroniske enheter, bilsystemer og installasjoner for fornybar energi. Denne spesialsikringen sikrer pålitelig ytelse i krevende miljøer.

Egenskaper:

  • Den har en kompakt design som muliggjør enkel integrering i elektriske systemer med begrenset plass.
  • Denne hurtigvirkende sikringen gir rask respons på overstrømforhold, og minimerer potensiell skade på tilkoblet utstyr.
  • Den har en diameter på 19.1 mm, noe som gjør den enkel å integrere i trange rom i elektriske systemer.
  • Denne sikringen er utstyrt med et patronblad og har en strømstyrke på 80A, noe som sikrer beskyttelse for kretser med store strømbehov.
  • Den har bolt-down terminering, og gir en sikker og stabil tilkobling for effektiv kretsbeskyttelse.
  • Denne sikringen tilbyr bolt-stil montering, som sikrer sikker og effektiv installasjon på kompatible studs.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Bussmann 80ET spesialsikringen?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen for å unngå elektriske farer.
  • Velg en Bussmann 80ET spesialsikring med riktig strømstyrke for din applikasjon.
  • Kontroller at kretsen er deaktivert og sikker å arbeide på.
  • Juster sikringen på de kompatible boltene, og sørg for riktig orientering.
  • Bruk passende verktøy for å stramme den nedboltede termineringen sikkert, og sikre en stabil forbindelse.
  • Bekreft at sikringen sitter riktig og er festet på plass.
  • Slå på strømmen igjen og test kretsen for å sikre riktig funksjonalitet.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne sikringen?

A.

  • Følg alltid anbefalte installasjonsretningslinjer.
  • Sørg for at kretsen er spenningsløs mens du bytter sikring.
  • Bruk passende verneutstyr og se produsentens instruksjoner for riktig bruk.

Spørsmål. Kan jeg finne andre ET-sikringer med forskjellige strømstyrker?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr andre Bussmann ET Series sikringer, som f.eks 15 OG, 20ET og 35ET sikringer med strømstyrke på henholdsvis 15, 20 og 35A.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterHøydeAvbryt vurderingSakLengdePris
BUSSMANN 45ET Halvledersikring, hurtigblåsende, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45ETPatronblad45A-200kAHalvledersikring77mm1 016 NOK
BUSSMANN 63ET Halvledersikring, hurtigblåsende, 63A, 500VAC | BC8NGH 63ETPatronblad63A-200kAHalvledersikring77mm1 168 NOK
BUSSMANN 15ET spesialsikring, 15A, 500VAC | BC8XTZ 15ETSikringer i kassetten15A--Sikring77mm880NOK
BUSSMANN 12ET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 500VAC, 12A | BC9JTA 12ETSikringer i kassetten12A--Halvledersikring77mm800NOK
BUSSMANN 56ET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 500VAC, 56A | BD2FQW 56ETSikringer i kassetten56A19.1mm200kAHalvledersikring77mm1 016 NOK
BUSSMANN 20ET spesialsikring, 20A, 500VAC | BD2JBF 20ETSikringer i kassetten20A--Sikring77mm800NOK
BUSSMANN 8ET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 500VAC, 9A | BD2XFC 8ETSikringer i kassetten8A--Halvledersikring77mm800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 80ET spesialsikring, 80 A, 500 VAC
1 168 NOK / enhet