DAYTON Magnetventiler uten spoler, direktevirkende


filtre
Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller
StilModellRørstørrelseLuftstrømBody MaterialVentilkonfigurasjonVentildesignVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A
2CZY9
1 / 4 "Opptil 12.5 scfmMessingNormalt stengt3-veis0.22/0.170.22 til 2.1 gpm3 / 32 "1 865 NOK
B
2CZZ9
1 / 4 "Opptil 29.4 scfmMessingNormalt stengt2-veis0.700.49 til 3.1 gpm1 / 4 "1 161 NOK
C
3A426
1 / 4 "Opptil 10.3 scfmRustfritt stålNormalt stengt3-veis0.12/0.090.12 til 1.5 gpm1 / 16 "1 346 NOK
C
3A429
1 / 4 "Opptil 11.2 scfmRustfritt stålNormalt stengt3-veis0.22/0.170.22 til 2.1 gpm3 / 32 "1 497 NOK
C
3A427
1 / 4 "Opptil 8.3 scfmRustfritt stålNormalt åpen3-veis0.12/0.090.12 til 1.3 gpm1 / 16 "1 773 NOK
A
2CZY8
1 / 8 "6.8 scfmMessingNormalt stengt3-veis0.12/0.090.12 til 1.5 gpm1 / 16 "1 821 NOK
D
2CZZ7
3 / 8 "Opptil 54.4 scfmMessingNormalt stengt2-veis1.701.7 til 5.4 gpm3 / 8 "938NOK

Magnetventiler uten spoler, direktevirkende

Dayton spoleløse magnetventiler er 2/3-veis ventiler som elektrisk styrer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har konstruksjon i rustfritt stål/messing med Buna-N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker og tåler væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede/åpne ventilene er direktevirkende for åpning og lukking av ventiler . Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe til 1/8, 1/4 og 3/8 tomme rør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?