Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A427 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommer Nei Ss | AC8GKR

DAYTON 3A427 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss

På lager
Vare: AC8GKR Modell: 3A427
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
1 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 8.3 scfm
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.12/0.09
Strømningsområde0.12 til 1.3 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.1 / 16 "
Total høyde4"
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign3-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLuftstrømBody MaterialVentilkonfigurasjonVentildesignVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Pris
DAYTON 2CZY8 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing | AB9GJX 2CZY81 / 8 "6.8 scfmMessingNormalt stengt3-veis0.12/0.090.12 til 1.5 gpm1 / 16 "1 821 NOK
DAYTON 2CZY9 magnetventil mindre spole 1/4 tommers Nc messing | AB9GJY 2CZY91 / 4 "Opptil 12.5 scfmMessingNormalt stengt3-veis0.22/0.170.22 til 2.1 gpm3 / 32 "1 865 NOK
DAYTON 2CZZ7 Magnetventil Mindre spole 3/8 tommer Nc Messing | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "Opptil 54.4 scfmMessingNormalt stengt2-veis1.701.7 til 5.4 gpm3 / 8 "938NOK
DAYTON 2CZZ9 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers Nc Messing | AB9GKH 2CZZ91 / 4 "Opptil 29.4 scfmMessingNormalt stengt2-veis0.700.49 til 3.1 gpm1 / 4 "1 161 NOK
DAYTON 3A426 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers Nc Ss | AC8GKQ 3A4261 / 4 "Opptil 10.3 scfmRustfritt stålNormalt stengt3-veis0.12/0.090.12 til 1.5 gpm1 / 16 "1 346 NOK
DAYTON 3A429 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers Nc Ss | AC8GKU 3A4291 / 4 "Opptil 11.2 scfmRustfritt stålNormalt stengt3-veis0.22/0.170.22 til 2.1 gpm3 / 32 "1 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A427 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss
1 773 NOK / enhet