KERN AND SOHN Benkevekt i FCF-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 270 x 345 x 106 mm , Hushøyde: 106 mm , Huslengde: 345 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 253 mm x 228 , Oppgjørstid: 3 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 228 mm , Veieoverflatebredde: 253 mm
StilModelllinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris (eks. mva)
A
FCF 3K-4
+/- 0.3 g200mg2gdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol2 646 NOK
B
FCF 30K-3
+/- 3 g2g20gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 646 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?