BRADY Rørmarkør, avløpsvann


filtre
Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4152-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark114NOK
B
4153-D
-Grønn4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark234NOK
A
4152-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark83NOK
C
4153-H
-Grønn10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark532NOK
B
4153-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark84NOK
D
4152-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark235NOK
C
4153-F
-Grønn6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark235NOK
B
4153-C
-Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
B
4153-B
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark115NOK
A
4152-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark223NOK
A
4152-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
E
7302-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
F
7301-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
G
7302-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
H
7301-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
I
5784-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester224NOK
J
20480
8"Grønn-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm404NOK
K
41586
8"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 720 NOK
I
5784-O
8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester176NOK
L
109865
8"GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 829 NOK
J
73941
12 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm644NOK
L
109866
12 "GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 993 NOK
K
15576
12 "Gul-12 "SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 664 NOK
I
II-5784
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
M
7302-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
N
7301-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
O
7302-1HV
24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl238NOK
P
5784-HPHV
32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?