Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4152-B Rørmarkør Avløpsvann Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF3TXX 8CXF5

BRADY 4152-B Pipe Marker Avløpsvann Y 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AF3TXX Modell: 4152-BKryssreferanse: 8CXF5
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5784-HPHV Rørmarkør Avløpsvann Y 8 tommer eller større | AA6NAL 14J015 5784-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5784-I Pipe Marker Avløpsvann Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6NAM 14J016 5784-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester224NOK
BRADY 5784-II Rørmarkør Avløpsvann Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6NAN 14J017 II-578412 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
BRADY 5784-O Pipe Marker Avløpsvann Y 1/2 Til 1-3/8 In | AA6NAP 14J018 5784-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester176NOK
BRADY 7301-1 Pipe Marker Avløpsvann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE3AGD 5AEC5 7301-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7301-3C Pipe Marker Avløpsvann Grønn 3/4 tomme eller mindre | AE3AGF 5AEC7 7301-3C2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7301-4 Rørmarkør Avløpsvann Grønn 3/4 til 2-3/8 tommer | AE3AGG 5AEC8 7301-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4152-B Pipe Marker Avløpsvann Y 1-1/2 To 2-3/8 In
114NOK / enhet