ALBION Stiv stammehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: Gummi , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Gummi , Rammefinish: Sink belagt , Ikke-merking: Nei , Stem Dia.: 3 / 4 " , Stengellengde: 2" , stammetype: Åttkant / firkant , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Delrin (R) , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 1"
StilModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris (eks. mva)
A
F1RR04052R001G
115 lb.4 13 / 16 "26Y3324"17NOK
B
F1RR05052R001G
125 lb.5 13 / 16 "26Y3375"170NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?