METRO Svingbar stammehjul, NSF


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Rammefinish: Sink belagt , Total høyde: 6 3 / 32 " , Raceway: Dobbelkule herdet , Stem Dia.: 53 / 64 " , Stengellengde: 2.187 " , stammetype: Friksjonsring , Hjullager: Sintret stål , Hjuldiameter: 5"
StilModellHjulmaterialeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjulbreddeKjernefargeLastevurderingIkke-merkingTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
5PC
polyuretan300 til 999 lb.polyuretan1.25 "Grå300 lb.Ja-20 grader til 120 grader F1 187 NOK
B
5M
Gummi0 til 299 lb.Gummi1 9 / 32 "Svart200 lb.Nei-30 grader til 160 grader F353NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?