SPEARS VALVES Labwaste CPVC P102 Økningsreduksjoner, Hub x Hub


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Samsvar: NSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018 , Tilkoblingstype: Hub , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 200 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
P102-624C
--7 649 NOK
RFQ
A
P102-582C
--4 531 NOK
RFQ
A
P102-585C
--3 339 NOK
RFQ
A
P102-626C
--8 182 NOK
RFQ
A
P102-666C
--10 473 NOK
RFQ
A
P102-628C
--8 546 NOK
RFQ
A
P102-670C
--13 064 NOK
RFQ
A
P102-668C
--11 869 NOK
RFQ
A
P102-530C
180 psi6 "x 3"-
RFQ
A
P102-532C
180 psi6 "x 4"-
RFQ
A
P102-422C
220 psi4 "x 3"-
RFQ
A
P102-420C
220 psi4 "x 2"-
RFQ
A
P102-337C
260 psi3 "x 1-1 / 2"-
RFQ
A
P102-338C
260 psi3 "x 2"363NOK
A
P102-251C
300 psi2 "x 1-1 / 2"312NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?