LOVEJOY Oldham kobling


filtre
Hulltype: Bored , Platemateriale: Polyacetel-innsats , Disktype: Polyacetel-innsats , Bli ferdig: Aluminum , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 3 grader , Maks. Temp. Område (F): 176 , Skruetype: Klemskrue , Stil: Oldham klemme , Målesystem: Imperial
StilModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris (eks. mva)
A
MOL32C Nav 1/2
4800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 tommer1.26 "45mm0.1 "573NOK
A
MOL32C Nav 3/8
4800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 tommer1.26 "45mm0.1 "559NOK
A
MOL25C Nav 3/8
6100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 tommer0.984 "39mm0.08 "494NOK
A
MOL20C Nav 3/16
7600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 tommer0.787 "33mm0.06 "401NOK
A
MOL20C Nav 1/4
7600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 tommer0.787 "33mm0.06 "393NOK

Oldham kobling

Lovejoy Oldham-koblinger brukes til å koble sammen to drivaksler for overføring av dreiemoment, samtidig som de tar imot parallell feiljustering, absorberer støt og gir elektrisk isolasjon. Disse enhetene har to aluminiumsnav med en slisset skive i polyacetal som tillater full fri bevegelse av navene og gir torsjonsstivhet og høy dreiemomentkapasitet ved en maksimal temperatur på 176 grader F. De kommer videre med en anti-backlash-design for å eliminere behovet for ekstra smøring; ideell for bruk med akselkodere, medisinsk utstyr og trinnmotorer. Velg fra et bredt utvalg av disse MOL-seriens koblinger tilgjengelig i 3/16 til 1/2 tomme borediametre på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?