Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY MOL32C Hub 3/8 Oldham-kobling, 3/8 i boring | AA9FYM 1CYP2 / 58119

LOVEJOY MOL32C Nav 3/8 Oldham kobling, 3/8 i boring

På lager
Vare: AA9FYM Modell: MOL32C Hub 3/8Kryssreferanse: 1CYP2 / 58119
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.3 / 8 "
Bore Size3 / 8 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseMOL32C
KoblingstypeOldham stil
SkivematerialePolyacetel-innsats
SkivtypePolyacetel-innsats
FinishAluminum
Nav Dia.1.26 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring19mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Kjede14mm
Maks. Kjede14.00 mm
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.1
Maks. RPM4800
Maks. Hastighet4800 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)176
Min. Kjede8mm
Nominelt dreiemoment39.8 tommer
Utenfor Dia.1.26 "
Total lengde45mm
Parallell feiljustering0.1 "
SkruestørrelseM4
SkruetypeKlemskrue
StørrelseMOL32C
StilOldham klemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC39.8 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8483908040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris
LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYG 1CYN6 / 58610 MOL20C Nav 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 tommer0.787 "33mm0.06 "401NOK
LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham-kobling, 1/4 i boring | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C Nav 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 tommer0.787 "33mm0.06 "393NOK
LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham-kobling, 3/8 i boring | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C Nav 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 tommer0.984 "39mm0.08 "494NOK
LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham-kobling, 1/2 i boring | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C Nav 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 tommer1.26 "45mm0.1 "573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY MOL32C Nav 3/8 Oldham kobling, 3/8 i boring
559NOK / enhet