KERN AND SOHN 283-seriens mekaniske fjærvekter


filtre
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A
283-152
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 190 NOK
B
283-402
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323 NOK
C
283-302
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323 NOK
D
283-252
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323 NOK
E
283-422
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 383 NOK
F
283-502
370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 585 NOK
G
283-902
370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm3 066 NOK
H
283-483
370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 465 NOK
I
283-602
375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 646 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?