Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYG 1CYN6 / 58610

LOVEJOY MOL20C Nav 3/16 Oldham kobling, 3/16 i boring

På lager
Vare: AA9FYG Modell: MOL20C Hub 3/16Kryssreferanse: 1CYN6 / 58610
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.3 / 16 "
Bore Size3 / 16 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseMOL20C
KoblingstypeOldham sett skruestil
SkivematerialePolyacetel-innsats
SkivtypePolyacetel-innsats
FinishAluminum
Nav Dia.0.787 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring14mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Kjede8mm
Maks. Kjede8.00 mm
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.06
Maks. RPM7600
Maks. Hastighet7600 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)176
Min. Kjede3mm
Nominelt dreiemoment10.6 tommer
Utenfor Dia.0.787 "
Total lengde33mm
Parallell feiljustering0.06 "
SkruestørrelseM2.6
SkruetypeKlemskrue
StørrelseMOL20C
StilOldham klemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC10.6 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483908040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris
LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham-kobling, 1/4 i boring | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C Nav 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 tommer0.787 "33mm0.06 "393NOK
LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham-kobling, 3/8 i boring | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C Nav 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 tommer0.984 "39mm0.08 "494NOK
LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham-kobling, 1/2 i boring | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C Nav 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 tommer1.26 "45mm0.1 "573NOK
LOVEJOY MOL32C Hub 3/8 Oldham-kobling, 3/8 i boring | AA9FYM 1CYP2 / 58119 MOL32C Nav 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 tommer1.26 "45mm0.1 "559NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY MOL20C Nav 3/16 Oldham kobling, 3/16 i boring
401NOK / enhet