Fuktighetskontroller

filtre

PANASONIC -

Kondenssensor, 120 VAC, Auto, Toggle

ModellSakPris (eks. mva)
FV-WCCS1-WCT7CAX708NOK
REED INSTRUMENTS -

Fuktighetskalibreringsstandard

ModellSakPris (eks. mva)
R9933CD4DBN856NOK
RITTAL -

Hygrostat 24-230v Din skinnemontering

ModellSakPris (eks. mva)
3118000AF2VPK3 326 NOK
REED INSTRUMENTS -

Fuktighetskalibreringsstandard, 75% og 33%

ModellSakPris (eks. mva)
R9980CD4DBQ1 538 NOK
HONEYWELL -

Luftfukterkontroller, 24 VAC, Lukk ved fall/Åpner ved stigning, SPST

ModellSakPris (eks. mva)
H8908ASPSTCR4CVX376NOK
TJERNLUND -

Dehumidistat 115v plug -in

ModellSakPris (eks. mva)
DH2PAA6TAY1 495 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Fuktmodus

ModellSakPris (eks. mva)
S351AA-1CAF7EQB2 081 NOK
TJERNLUND -

Justerbar dehumidistat, 115 VAC, Lukk ved fall/Åpne ved stigning, SPST

ModellSakPris (eks. mva)
DH10CU6TDD913NOK
JOHNSON CONTROLS -

Humidistat Rom Humidistat

ModellSakPris (eks. mva)
W42AA-1CAF7EPK2 480 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Humidistat mellomrom H-stat

ModellSakPris (eks. mva)
W43A-14CAF7EPL2 452 NOK
REED INSTRUMENTS -

Fuktighetskalibreringsstandard, 75%

ModellSakPris (eks. mva)
R9975CD4DBP856NOK

Fuktighetskontroller

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av fuktighetskontroller fra Dayton, Fantech, Honeywell, Johnson Controls, Rittal og Tjernlund brukt til å sette et duggpunkt i avfuktere eller ventilatorer. Disse avfukterne har et tynt, fuktsensitivt nylonbånd som fungerer som en sensor, selv når omgivelsestemperaturen stadig endres. De er integrert med positive ON-OFF-innstillinger som gjør det enkelt å montere det kontrollerte utstyret og slagfast plastdeksel manuelt på vegger. Utvalgte modeller forhindrer strukturskader og IAQ (innendørs luftkvalitet) problemer som mugg og mugg. Velg mellom en rekke av disse avfukterkontrollerne som er tilgjengelige i 24, 115, 120 og 120/240 V alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?