Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER W42AA-1C Humidistat Rom Humidistat | AF7EPK 20XJ24

JOHNSON CONTROLS W42AA-1C Humidistat Rom Humidistat

På lager
Vare: AF7EPK Modell: W42AA-1CKryssreferanse: 20XJ24

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHumidistat, Rm Humidistat
Justerbar rekkevidde10% til 90% RH
Dybde1 / 2 "
Høyde4 13 / 32 "
MonteringStandard utløpsboks
Bytt handlingSPDT
Bytt TypeSnap-Acting-kontakter
Spenning120/240
Bredde568680 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9032896070

Produktdetaljer:

    • Differensial (RF%) (4%)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS W42AA-1C Humidistat Rom Humidistat
2 517 NOK / enhet