JOHNSON CONTROLS

Johnson Controls tilbyr et komplett utvalg av HVAC-kontrollprodukter, inkludert kuleventiler, termostater, aktuatorer og kjølekontroller.
Johnson Controls termostater opprettholder, kontrollerer og regulerer temperaturer gjennom HVAC-systemer som Johnson Controls klimaanlegg. Johnson Controls termostater kommer i pneumatiske, elektromekaniske og digitale varianter for å imøtekomme ulike typer bruksområder.
De pneumatiske Johnson Controls-termostatene signaliserer en temperaturendring til spjeld eller ventilaktuatorer ved å øke/redusere lufttrykket i den luftfylte slangen. De elektromekaniske Johnson Controls-termostatene liker viftekonvektortermostater og linjespenningstermostater har mekaniske temperaturhjul og viftevelgerbrytere for sakte oppvarming eller avkjøling av området rundt til ønsket temperatur. Disse ikke-programmerbare Johnson Controls-termostatene styres manuelt, slik at temperaturinnstillingen forblir den samme inntil den justeres på nytt av brukeren. De digitale Johnson Controls-termostatene har LCD-skjermer med trykknapper eller berøringsskjermer for et brukervennlig grensesnitt for å kontrollere temperaturen i varme- og kjøleutstyr. Disse Johnson Controls-termostatene er programmerbar, slik at brukere kan angi separate temperatursettpunkter for forskjellige perioder. Utvalgte digitale Johnson Controls-termostater gir fuktighetskontroller, passordbeskyttelse, flerspråklig skjerm, konfigurerbare varsler og fjerntemperaturføling for brukertilpasning og sikker kontroll fra ethvert sted.
Velg fra et bredt utvalg av Johnson Controls utstyr og verktøy som strømningsbrytere, klasse 2 transformatorer, trykkmålere, kjelekontroller, soneventiler og mer.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

JOHNSON STYRER HVAC-kontrollkuleventiler

HVAC kontrollkuleventilerJohnson Controls HVAC-kontrollkuleventiler av FNPT, flens, press-fit og svettetyper er i stand til automatisk å justere strømmen av varmt eller kjølt vann i henhold til signaler mottatt fra kontrolleren.(122 produkter)

JOHNSON KONTROLLER soneventiler

Sone ventilerBrukes til å kontrollere strømmen av vann eller damp i et vannbasert varme- eller kjølesystem. Vanligvis delt inn i soner for å bidra til å øke systemets effektivitet. Egnet for applikasjoner der det kreves høyere avstenging. Tilgjengelig i 1, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 7.5 og 8 volumkoeffisienter(27 produkter)

JOHNSON STYRER port- og globeventiler

Port- og globeventiler(16 produkter)

JOHNSON KONTROLLER soneventilaktuatorer

Sone ventil aktuatorerAktuatorer av smidd messing utstyrt med en forkrommet messingstamme for å kontrollere en 2-ports ventil på et varmesystem. Tilby toveis fjærlukket (normalt lukket) eller av/på kontrollmekanisme for håndtering av både varmt og kaldt vann. Gir enkel fjerning og montering under installasjonen(19 produkter)

JOHNSON STYRER Elektriske ventilaktuatorer

Elektriske ventilaktuatorerKule- og jordventilaktuatorer designet for å gi presis flytende / inkrementell kontroll av ventiler i HVAC-applikasjoner. Har en synkron motor for å levere dreiemoment på opptil 675 tommer lb(59 produkter)

JOHNSON KONTROLLER klodeventiler mindre aktuator

Globeventiler Mindre aktuatorJohnson Controls klodeventiler uten aktuatorer regulerer strømmen av varmt eller kaldt vann i små HVAC-terminalenheter, som vifter eller gjenoppvarmingsspiraler. De tilbys i NO (normalt åpen) og NC (normalt lukket) konfigurasjoner.(117 produkter)

JOHNSON STYRER lavspenningstermostater

LavspenningstermostaterDesignet for å kontrollere flertrinns oppvarmings- og kjøleutstyr, for eksempel taket eller selvstendige enheter utstyrt med luftfukter og / eller luftavfukter. Drevet av en transformator som senker den innkommende linjespenningen fra 120 V ned til et nivå mellom 12 og 24 V.(20 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Termostatvern

TermostatbeskyttelseBrukes for å beskytte termostater og luftfuktere mot skader, hærverk, tukling og uautorisert justering. 304 termostatbeskyttere i rustfritt stål gir lang levetid og holdbarhet, selv i fuktige eller korrosive miljøer. Også tilgjengelig i plast, støpt aluminium og trådkonstruksjonsvarianter(10 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Oljebeskyttelseskontroller

Kontroller for oljebeskyttelseGir pålitelig beskyttelse til trykksmurte kjølekompressorer mot store sammenbrudd forårsaket av lavt smøreoljetrykk. Har en innebygd tidsforsinkelsesbryter med universell monteringsbrakett(15 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Pneumatiske kontroller

Pneumatiske kontrollerAdministrer strømmen i HVAC-systemer ved å bruke luft som et kontrollmedium for å stoppe eller endre strømningsretningen. Pålitelige pneumatiske spjeldaktuatorer gir proporsjonal kontroll av spjeldene i uavhengig eller sekvenskonfigurasjon. Krever i hovedsak ikke noe vedlikehold bortsett fra inspeksjon og justering(80 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Enkelttrykkkontroller

Kontroller for enkelt trykkJohnson Controls enkelttrykkskontroller regulerer og beskytter høy-/lavtrykkskompressorer i HVAC-systemer samtidig som de forhindrer tap av kjølemedier.(71 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Byggautomatiseringskontroller

BygningsautomatiseringskontrollerJohnson Controls bygningsautomatiseringskontroller inkluderer fuktighetssensorer og -sendere, linjespenningstermostater, sonekontrollere og installasjonstilbehør, for eksempel batteripakker og antenner for å oppdage sanntidsstatusen til miljøparameterne i HVAC-applikasjoner.(17 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Hodetrykkkontroller

HodetrykkontrollerJohnson Controls hodetrykkkontroller inkluderer kondensatorviftehastighetskontroller, trykktransdusere og programvare egnet for kondensatorvifter for å konfigurere viftehastigheter og hodetrykk.(20 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Kjelkontroller

KjelekontrollJohnson Controls kjelekontroller som trykkkontroller er egnet for damp, vann, luft eller ikke-brennbare gasser. De har en selvåpnings-/lukkemekanisme med den minste endring i trykk.(2 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Pneumatiske kontrollere

Pneumatiske kontrollereDesignet for å måle temperatur og trykk, samt overføre et korrigerende luftsignal til det endelige kontrollelementet. Betjen ved hjelp av en koordinering av termisk eller trykkfølende system og et luftsignalrelésystem(7 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Fuktighetskontroller

FuktighetskontrollerJohnson Controls fuktighetskontroller, som hygrostater og fuktighetsmoduler, brukes til å redusere den overdrevne relative fuktigheten i fruktlagringsrom, herderom og elektrisk oppvarmede rom.(3 produkter)

JOHNSON KONTROLLER temperaturkontrollere

Temperaturregulatorer(10 produkter)

JOHNSON KONTROLLER Kjølekontroller

Kjølingskontroller(30 produkter)

JOHNSON STYRER Spjeld- og ventilerstatningsmotorer

Spjeld- og ventilutskiftningsmotorerJohnson Controls spjeld- og ventilerstatningsmotorer brukes til å justere luftstrømmen i HVAC-systemer. Direktemonterte aktuatorer oppdager på/av, proporsjonale og flytende inngangssignaler over ventiler og spjeld i halvlederfabrikasjoner eller maskinverktøy.(76 produkter)

JOHNSON STYRER Pneumatiske reléer

Pneumatiske reléerPresisjonsreléenheter designet for å betjene pneumatiske ventilaktuatorer i applikasjoner som krever en stabil, nøyaktig kontroll. Kompenser for strømningsstøt i rørsystemet og hold ventilen i posisjonen diktert av kontrolleren. Tillat enkel ventilsekvensering fra ett enkelt kontrollsignal(2 produkter)

JOHNSON STYRER Strømsensorreleer

Nåværende sensorreléerNormalt åpne releer designet for å gi justerbare utløserstrømfasiliteter på pumper, drivende vifter, vifter og varmebatterier. Kan registrere en maksimal strømoverbelastningsverdi på 200 A(1 produkt)

JOHNSON STYRER VVS-releer

HVAC-reléer(1 produkt)

JOHNSON STYRER kanaltrykkbrytere

KanaltrykkbrytereJohnson Controls kanaltrykkbrytere bruker differensiallufttrykk for å aktivere elektriske brytere ved et forhåndsinnstilt aktiveringspunkt. De brukes til å registrere luftstrøm i kanaler. Når de brukes med elektriske stripevarmere, kan de åpne kretsen eller deaktivere ovnene når luftstrømmen stopper.(12 produkter)

Om Johnson Controls

Johnson Controls tilbyr et komplett utvalg av HVAC-kontrollprodukter, inkludert kuleventiler, termostater, aktuatorer og kjølekontroller.
Johnson Controls termostater opprettholder, kontrollerer og regulerer temperaturer gjennom HVAC-systemer som Johnson Controls klimaanlegg. Johnson Controls termostater kommer i pneumatiske, elektromekaniske og digitale varianter for å imøtekomme ulike typer bruksområder.
De pneumatiske Johnson Controls-termostatene signaliserer en temperaturendring til spjeld eller ventilaktuatorer ved å øke/redusere lufttrykket i den luftfylte slangen. De elektromekaniske Johnson Controls-termostatene liker viftekonvektortermostater og linjespenningstermostater har mekaniske temperaturhjul og viftevelgerbrytere for sakte oppvarming eller avkjøling av området rundt til ønsket temperatur. Disse ikke-programmerbare Johnson Controls-termostatene styres manuelt, slik at temperaturinnstillingen forblir den samme inntil den justeres på nytt av brukeren. De digitale Johnson Controls-termostatene har LCD-skjermer med trykknapper eller berøringsskjermer for et brukervennlig grensesnitt for å kontrollere temperaturen i varme- og kjøleutstyr. Disse Johnson Controls-termostatene er programmerbar, slik at brukere kan angi separate temperatursettpunkter for forskjellige perioder. Utvalgte digitale Johnson Controls-termostater gir fuktighetskontroller, passordbeskyttelse, flerspråklig skjerm, konfigurerbare varsler og fjerntemperaturføling for brukertilpasning og sikker kontroll fra ethvert sted.
Velg fra et bredt utvalg av Johnson Controls utstyr og verktøy som strømningsbrytere, klasse 2 transformatorer, trykkmålere, kjelekontroller, soneventiler og mer.

Store handelsnavn

YORK digitale termostater

YORK digitale termostater

York digitale termostater fra Johnson Controls muliggjør sømløs tilkobling til bygningsautomatiseringssystemer eller utstyr via smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner. Disse York-termostatmodellene kan redusere energikostnadene ved å skreddersy HVAC-parametere i henhold til plassering og forhåndsinnstilte oppvarmings- eller kjølingsplaner. T...

hey kan gi sanntids varsler og varsler, slik at endringer raskt lar seg gjøre. Disse Johnson Controls-termostatene kan også ha nærhetssensorer som kan oppdage bevegelse fra én til seks fot unna for å øke energieffektiviteten.

FRICK kontrollpaneler og kontrollsystemer

FRICK kontrollpaneler og kontrollsystemer

Frick kontrollpaneler og kontrollsystemer fra Johnson Controls er brukervennlige kontrollsystemer som brukes i industrielle kjøleapplikasjoner. Frick Quantum HD-kontrollsystemer og ettermonteringssett gir en enkelt lettlest skjerm for flere kontrollere samtidig som det tillater kompressorsekvensering og bruk...

r aktivitetssporing. Frick tilpassede kjølekontrollsystemer kommer med variabel hastighetskontroll, flytende utløpstrykk (våt-bulb) kontroll og mange flere funksjoner for tilpasset temperaturkontroll, energisparing og kostnadsbesparelser.

Johnson kontrollerer konkurransefordeler

Metasys bygningsautomatiseringssystem

Metasys bygningsautomatiseringssystem

Metasys bygningsautomatiseringssystem kobler sammen kommersielle HVAC-, belysnings-, sikkerhets- og beskyttelsessystemer for å levere informasjonen brukerne trenger på én enkelt plattform, slik at de kan ta effektive beslutninger samtidig som komfort, sikkerhet og produktivitet forbedres. Dette systemet bruker utstyr og verktøy som Johnson Controls termostater / termostatkontrollere a...

nd variabel luftvolum modulære sammenstillinger (VMAs) for å kontrollere og fikse forskjellige parametere i kommersielle og industrielle rom fra ethvert sted.

Digitale løsninger levert av Johnson Controls

Digitale løsninger levert av Johnson Controls

IoT Breakthrough, en ledende markedsintelligensorganisasjon i det globale Internet-of-Things (IoT)-markedet, erklærte Johnson Controls som "Årets samlede IoT-selskap" i 2020. Selskapet ble anerkjent for å drive innovasjon og eksemplifisere den beste IoT-teknologien løsninger i markedet. Johnson Controls har som mål å bruke sin banebrytende innovasjon innen AI (kunstig intelligens) og tilkoblede løsninger for å gjøre kommersielle bygninger, butikklokaler og industriområder tryggere, smartere og mer effektive. Noen av de digitale løsningene levert av Johnson Controls for å hjelpe kundene med å forbedre driftseffektiviteten, sikkerheten og bærekraften mens de transformerer bygningene deres digitalt, er:

...
  • Tjeneste for reduksjon av falske alarmer: Dette brukervennlige verktøyet beskytter kundens eiendeler og reduserer nedetid og driftskostnader samtidig som det reduserer falske alarmer.
  • Sentral planteoptimalisering (CPO): Denne optimaliseringsløsningen overvåker kontinuerlig interne data fra tilkoblet utstyr og systemer som Johnson Controls termostater og eksterne data som værmeldinger og brukspriser. De genererer og implementerer automatisk optimaliseringsbeslutninger for å redusere verktøykostnadene og øke tilgjengelige verktøysincentiver.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ligger Johnson Controls?

Johnson Controls har 3 regionale hovedkontorer for å levere produktene sine globalt:

  • Cork, Irland
  • Milwaukee, Wisconsin, USA
  • Shanghai, Kina

Hvordan styrer jeg min Johnson Controls-termostat?

  • Skivetype Johnson Controls-termostater kan enkelt kontrolleres ved å dreie på en skive som indikerer temperaturnivåer og varme/kalde vekslemoduser.
  • De digitale displaytypene Johnson Controls termostater tilbyr ulike alternativer for å tilpasse temperaturprofiler i henhold til brukeren eller miljøet. Johnson Controls termostater tillater brukervennlig berøringskontroll av temperatur (varmere eller kaldere) med automatiske temperatur- og viftekontrollmoduser for å justere omgivende temperaturer i henhold til forhåndsinnstilte nivåer eller værinformasjon over internett.

Hva betyr Occupied på en Johnson Controls-termostat?

Okkuperte innstillinger for en Johnson Controls-termostat refererer til forhåndsinnstilte temperatursettpunkter for både kjøling og oppvarming av et rom når brukere eller operatører er til stede i det rommet. Brukere kan forhåndsdefinere de opptatte tidspunktene i Johnson Controls termostater for å varme/kjøle ned området automatisk. Denne innstillingen lar Johnson Controls termostater spare energikostnader i ubebodde perioder. Brukere kan også overstyre disse innstillingene for å tvinge en Johnson Controls-termostat i opptatt drift inn i en ledig periode og omvendt.

Hvordan setter du opp en automatisk Johnson Controls-termostat?

  • Koble Johnson Controls-termostaten til et Wi-Fi-tilgangspunkt etter tilkobling til strøm.
  • Opprett en Skyport-konto (hvis du blir bedt om det) og følg instruksjonene for å lage en driftsplan.
  • Juster ønsket modus, starttid, stopptid, vifteinnstillinger og oppvarmings- og kjøleverdier for både opptatt og ubebodde perioder.
  • Velg, skjermsparer, dato og klokkeslett, bakgrunn, skjerm og diverse sikkerhetsinnstillinger tilgjengelig i Johnson Controls termostatmeny.
  • Lag varsler for ulike parametere eller når utstyr trenger service.
  • Se bruksanvisningen til Johnson Controls termostat mens du setter opp disse termostatene for rask feilsøking av noen vanlige problemer.