JOHNSON CONTROLS Kanaltrykkbrytere

Johnson Controls kanaltrykkbrytere bruker differensiallufttrykk for å aktivere elektriske brytere ved et forhåndsinnstilt aktiveringspunkt. De brukes til å registrere luftstrøm i kanaler. Når de brukes med elektriske stripevarmere, kan de åpne kretsen eller deaktivere ovnene når luftstrømmen stopper.

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Kanaltrykkbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
AAFS-222Luftstrømbryter554NOK
AAFS-145Luftstrømbryter554NOK
AAFS-405Luftstrømbryter1 286NOK
AAFS-262Luftstrømbryter579NOK
AP70AA-205Trykkbryter2 646NOK
AAFS-460-137Tilbakestill2 031NOK
AAFS-460Bytte om1 534NOK
StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådetypenBreddePris (eks. mva)
AP32AC-2C2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° til 165° FVVS/Generelt formål3 1 / 4 "1 643NOK
AP32AC-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 516NOK
AP32AF-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 489NOK
AP32AF-2C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 610NOK
JOHNSON CONTROLS -

Bryter for differensial lufttrykk

ModellSakPris (eks. mva)
P32AC-8CAD3MTQ1 512 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?