Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P32AF-2C Differensiallufttrykkbryter | AD3MTT 40G366

JOHNSON CONTROLS P32AF-2C Differensial lufttrykkbryter

På lager
Vare: AD3MTT Modell: P32AF-2CKryssref.: 40G366
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
1 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter for differensial lufttrykk
Dybde2-1 / 8 "
Differensial (In. WC).009 til .075
Elektrisk vurdering5.8 ampere @ 120
Høyde5.625 "
MonteringsstedKanal
Driftstemp. Område-40 til 165 F
Trykkinnstillingsområde0.05 T0 5.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontakt1/8 "- 27 PT
Bytt TypeSPDT
typenH VAC/Generelt formål
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådetypenBreddePris
JOHNSON KONTROLLER P32AC-1C Differensiallufttrykkbryter | AD3MTN 40G362 P32AC-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 553 NOK
JOHNSON CONTROLS P32AC-2C Differensiallufttrykkbryter, enpolet | AD3MTP 40G363 P32AC-2C2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40 grader. til 165 grader. FVVS/Generelt formål3 1 / 4 "1 678 NOK
JOHNSON KONTROLLER P32AF-1C Differensiallufttrykkbryter | AD3MTR 40G365 P32AF-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P32AF-2C Differensial lufttrykkbryter
1 707 NOK / enhet