A kulelager: Ermet , Kondensator nødvendig: Inkludert , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Open Air-Over , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Ledningslengde: 59 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 60 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Rom klimaanlegg , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Montering: Vugge / Stud , Antall hastigheter: 4 , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skafttype: Flate , Stud Størrelse: 8-32 UNC , Termisk beskyttelse: Auto
Romluftkondisjoneringsmotorer, 1/2 tomme akseldiameter
Dayton romluftkondisjoneringsmotorer er ideelle for bruk med vifter eller vifter som gradvis øker hastigheten etter innledende dreiemoment. Disse motorene har permanent delt kondensatordesign som sikrer jevn akselerasjon. De bruker en driftskondensator for å gi startstart til motoren. De er også utstyrt med hylselager, noe som letter jevn drift og reduserer vibrasjoner og støy. Disse enhetene er kompatible med CSA- og UL-standarder og er tilgjengelige med motoreffekter fra 1/20 til 1/2 hk.