DAYTON 5WJC5 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU

DAYTON 5WJC5 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm

På lager
Vare: AE7AUU Modell: 5WJC5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.125 "
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning5.7
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde59 "
Lengde Mindre aksel6 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonRom klimaanlegg
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter4
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter6.25 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde8-1 / 2 "Ea.
AkseltypeFlate
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud størrelse8-32 UNC
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.765
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRing til ringsenterKroppsdia.Boltsirkel Dia.RPM-rekkeviddeAksel lengdeStud mønsterSpenningFramePris
DAYTON 5WJA7 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 637 NOK
DAYTON 5WJA8 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 487 NOK
DAYTON 5WJA9 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 419 NOK
DAYTON 5WJC1 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 093 NOK
DAYTON 5WJC2 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 544 NOK
DAYTON 5WJC3 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 497 NOK
DAYTON 5WJC4 klimaanleggmotor, permanent delt kondensator, 1625 RPM | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y2 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WJC5 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1075 Rpm
3 126 NOK / enhet