Rom klimaanlegg motorer

filtre

DAYTON -

Rom klimaanlegg motorer

StilModellPris (eks. mva)
A45EX582 256NOK
B5WJC02 560NOK
C45EX572 054NOK
D45EX602 059NOK
E45EX592 343NOK
DAYTON -

Romluftkondisjoneringsmotorer, 1/2 tomme akseldiameter

Dayton romluftkondisjoneringsmotorer er ideelle for bruk med vifter eller vifter som gradvis øker hastigheten etter innledende dreiemoment. Disse motorene har permanent delt kondensatordesign som sikrer jevn akselerasjon. De bruker en driftskondensator for å gi startstart til motoren. De er også utstyrt med hylselager, noe som letter jevn drift og reduserer vibrasjoner og støy. Disse enhetene er kompatible med CSA- og UL-standarder og er tilgjengelige med motoreffekter fra 1/20 til 1/2 hk.

StilModellRing til ringsenterKroppsdia.Boltsirkel Dia.RPM-rekkeviddeAksel lengdeStud mønsterSpenningFramePris (eks. mva)
A5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 449NOK
A5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 275NOK
A5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 506NOK
A5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y1 884NOK
A5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y2 465NOK
A5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y2 605NOK
A5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y2 293NOK
A5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y3 212NOK
CENTURY -

1/2 "akseldiameter Klimaanleggsmotorer

StilModellIsolasjonsklasseKroppsdia.Boltsirkel Dia.LeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotor TypePris (eks. mva)
ARA1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "50 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 685NOK
B748A5"-29 "til 31"4.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 106NOK
ARAL1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 624NOK
ARA1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 421NOK
ARAL1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 697NOK
CDBL6501V1A5"-39 "4.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 654NOK
DOFC1024A5"-33 "til 36"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 851NOK
ARAL1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC4 129NOK
ARAL1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 grader CPermanent delt kondensatorSkygget stang2 712NOK
E747A5"-32 "til 34"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 063NOK
ARAL1016A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 653NOK
CDBL4500V1A5"-39 "4.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 402NOK
FDBL4410A5"4.437 "40 "4.437 "40 grader CSkygget stangSkygget stang2 723NOK
G467AA5"-36 "4 15 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 637NOK
ARA1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC4 149NOK
HRA1076A5.625 "5 1 / 7 "36 "5.875 "40 ° CPermanent delt kondensatorPSC4 581NOK
ARAL1026A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.75 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 832NOK
IDBL4404A5"--4"40 grader CSkygget stangSkygget stang2 572NOK
ARAL1056A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 889NOK
J7DB6408A5"--4.437 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 061NOK
ARAL1036A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 029NOK
ARA1026B5.625 "5-1 / 7 "36 "4.625 "60 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 930NOK
KDBL64062B5"-40 "4.437 "40 grader CSkygget stangSkygget stang2 497NOK
ARA1056B5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "60 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 436NOK
L9474B5"4.625 "24 "4.75 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 846NOK
CENTURY -

Rom Klimaanlegg Motor Skygget Pole Oao 1550 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
DBL4411AD9TWJ2 738 NOK
FASCO -

Enhetsvarmemotor, 2 hastigheter, 1/5, 1/10 HK, 1,550 RPM, 208-230V AC, 42 Frame, CWLE

ModellSakPris (eks. mva)
D258CJ3FDH2 821 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?