CENTURY DBL4404 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721

CENTURY DBL4404 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm

På lager
Vare: AD2AXU Modell: DBL4404Kryssreferanse: 3M721

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning3.5, 1.7, 1.4
HP1/10, 1/15, 1/20
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonRom klimaanlegg
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringVugge
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter3
Fase1
Ring til ringsenter1-11/16 x 3-1/2"
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde9 "Ea.
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseKroppsdia.Boltsirkel Dia.LeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotor TypePris
CENTURY 7DB6408 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 024 NOK
CENTURY OFC1024 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "til 36"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 797 NOK
CENTURY 748 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "til 31"4.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 129 NOK
CENTURY 747 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "til 34"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 236 NOK
CENTURY 955 Room Air Conditioner Motor Shaded Pole Oao 1500 rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "til 41"4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangSkygget stang4 743 NOK
CENTURY DBL64062 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 grader CSkygget stangSkygget stang2 497 NOK
CENTURY RAL1006 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1075 Rpm | AD8TME 4MA51 RAL1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 grader CPermanent delt kondensatorSkygget stang2 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY DBL4404 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm
2 650 NOK / enhet