Century RA1076 romluftkondisjoneringsmotor brukes til å drive viften som sirkulerer luft gjennom enheten, noe som letter kjøleprosessen. Det sikrer effektiv og konsistent luftstrøm, noe som er avgjørende for å opprettholde en behagelig innetemperatur. Denne Century RA1076 AC-motoren brukes i vindus- og veggmonterte klimaanlegg.
Egenskaper:
- Den inkluderer utvidede pigger, en permanent delt kondensator og elastiske ringer, noe som forenkler installasjon og vedlikehold.
- Den leveres med automatisk termisk motorbeskyttelse for å beskytte seg mot overoppheting, fremme sikkerhet og forlenge levetiden.
- Denne motoren tilbyr ring-/boltmotormontering for å gi en sikker og praktisk måte å feste motoren på.
- Den er konstruert med en stålmotorramme for å sikre robusthet og holdbarhet.
- Denne klasse A isolerte motoren har et hylselager, som gir pålitelig og effektiv støtte for akselen.
- Den har en flat motorakseldesign for å være kompatibel med ulike vifte- og viftekomponenter, noe som øker dens allsidighet og egnethet.
- Denne motoren har en åpen luft-over motorkapsling for å forbedre kjøleeffektiviteten ved å la luften sirkulere fritt.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Er denne Century RA1076 romluftkondisjoneringsmotoren designet for kontinuerlig drift?
A. Ja, denne motoren har en kontinuerlig driftssyklus for uavbrutt og langvarig drift.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne motoren?
A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet, HP-klassifisering, hastighetsalternativer, spenning, termisk beskyttelse, isolasjonsklasse, monteringskonfigurasjon, lagertype, motorstørrelse, industristandarder, omgivelsestemperatur og applikasjonstype.
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg vurdere når jeg installerer denne motoren?
A.
- Slå alltid av den elektriske strømforsyningen til klimaanlegget og sørg for at det er låst ute og merket for å forhindre utilsiktet energitilførsel.
- Bruk passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller, hansker og klær for å beskytte mot elektriske farer og bevegelige deler.
- Bruk riktig verktøy og utstyr for installasjon og sørg for at de er i god stand.
- Sørg for riktig jording av motoren i henhold til lokale elektriske forskrifter for å forhindre elektriske farer.
- Undersøk ledninger og tilkoblinger for å sikre at de er sikre og fri for skade.
- Installer motoren i riktig retning som spesifisert i motorens dokumentasjon.
- Sørg for at motoren er riktig balansert og justert for å forhindre vibrasjoner.
- Ta hensyn til miljøfaktorer, som tilstrekkelig ventilasjon og beskyttelse mot fuktighet, for å forlenge motorens levetid og ytelse.
- Hvis motoren bruker en permanent delt kondensator, håndter den med forsiktighet og følg sikkerhetsretningslinjene for kondensatorer.