PROTO Master avtrekkersett


PROTO-EASE hovedtrekkersett er manuelle enheter som er ideelle for sikker fjerning av aksler, lagre og bak fra en aksel. De omfatter de nødvendige komponentene for å sette sammen alle systemtrekkere med full utveksling og fikse de fleste vedlikeholdsoperasjoner. Disse settene har kjever i 25 stiler.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
J4235B
38 216 NOK
A
J4235A
34 560 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasser avtrekkerbena rundt delen som må fjernes.
  • Stram avtrekksskruen mot akselen og trykk nok til å fjerne delen fra akselen.

Egenskaper

  • PROTO-EASE master avtrekkersett inkluderer flere avtrekkertyper som eggeplommer, hammere, boringer, akselflenser, lagerseparatorer, hetter, avtrekkere, skruer, kjever, trinnplater, avtrekkerspisser, justeringsmuttere, slissede tverrarmer, adaptersett, T-håndtak , korte glidestenger og pivotpinner.
  • De leveres i en verktøykasse.
  • Disse manuelle avtrekkersettene har trekkkapasitet på opptil 10 tonn.
  • Kjevene leveres i hodeskrue, dobbel rekkevidde, innvendig krok, lange smale og vendbare stiler.
  • De er tilgjengelige i en pakke med 73 stk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en glidehammertrekker?

De trekker lagre, gir og oljetetninger. De kan også trekke ut bulker fra sidepaneler, fendere og andre karosserideler.

Hva skal størrelsen på giravtrekkeren være?

Velg en avtrekker med en senterboltdiameter på minst 1/2 diameteren til akselen som gjenstanden fjernes fra.

Hva er de forskjellige typene avtrekkere?

  • Lagerdelere plater
  • Avtrekkere med to og tre armslag
  • Innvendige lageravtrekkere
  • Avtrekkere av stangtype
  • Slide hammer avtrekkere

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?