PROTO J4235B Master avtrekkersett, 25 kjever, brøk, 29 tommers lengde | AD2LBT 3R709

PROTO J4235B hovedtrekkersett, 25 kjever, brøkdel, 29 tommers lengde

På lager
Vare: AD2LBT Modell: J4235BKryssref.: 3R709 / 23MD44

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaster avtrekkersett
Kapasitet10 tonn.
Jaw ReachDiverse
KjevespredningDiverse
KjevestilInnvendig, vendbar, innvendig krok, dobbel rekkevidde, lang smal, hetteskrue
Antall kjever25
Skruestørrelse(3) 3 / 8-24 X 3, (3) 3 / 8-16 X 4, og (3) 3 / 8-16 X 3 "hettskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å trekke deler som lagre, remskiver eller tannhjul fra en aksel
    • Inkluderer komponenter som kreves for å montere systemtrekkere med full utveksling
    • Leveres med 25 kjever og en kapasitet på 10 tonn

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO J4235A Hovedtrekkersett | AD2LBR 3R708 J4235A34 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4235B hovedtrekkersett, 25 kjever, brøkdel, 29 tommers lengde
38 216 NOK / enhet