Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5WJC0 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm

På lager
Vare: AE7AUN Modell: 5WJC0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Boltsirkel Dia.4-11 / 16 "
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning1.8
HP1/10
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde59 "
Lengde Mindre aksel4.75 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonRom klimaanlegg
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1050
Antall hastigheter4
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter4.25 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde10-1 / 2 "Ea.
AkseltypeFlate
Stud mønster2-5 / 16 x 4 "
Stud størrelse8-32 UNC
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501402040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 45EX57 romluftkondisjoneringsmotor, 3-trinns, 1/10 HK, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDD 45EX572 243 NOK
DAYTON 45EX60 romluftkondisjoneringsmotor, 3-trinns, 1/10 HK, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDE 45EX602 250 NOK
DAYTON 45EX58 Rom-klimaanleggsmotor, 4-trinns, 1/8 HK, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDF 45EX582 465 NOK
DAYTON 45EX59 Rom-klimaanleggsmotor, 4-trinns, 1/6 HK, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDG 45EX592 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WJC0 Rom Klimaanlegg Motor Psc Oao 1050 Rpm
2 602 NOK / enhet