CENTURY DBL4411 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm | AD9TWJ 4UU45

CENTURY DBL4411 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm

På lager
Vare: AD9TWJ Modell: DBL4411Kryssreferanse: 4UU45

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Boltsirkel Dia.4.437 "
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning3.5
HP1/10
Hz60
IsolasjonsklasseA
Leddlengde40 "
Lengde Mindre aksel4.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonRom klimaanlegg
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter4
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter4-1 / 16 "
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde8.75 "
AkseltypeDobbel
Stud mønster2-1/4 x 3-7/8"
Stud størrelse# 10-32 x 13/16 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.04
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY DBL4411 Rom Klimaanlegg Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm
2 963 NOK / enhet