VESTIL EHLTG-serien markløft saksebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå, gul , Ledningslengde: 8 ft. , Materiale: Stål , Motor HP: 2 hk , Driftstrykk: 3000 psi , Driftstype: Fotbetjent, pneumatisk , Fase: 3 , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Høyde på ekstern strømenhet: 12 1 / 2 " , Lengde på ekstern strømenhet: 32 1 / 2 " , Bredde på ekstern strømenhet: 12 " , Spenning: 460V AC
StilModellPlattform LengdeKapasitetHøydePlattformbreddeBreddeLengdeLøftehastighetLøft tid nedPris (eks. mva)
A
EHLTG-3850-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.100 441 NOK
B
EHLTG-5250-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 sek./ft.-158 592 NOK
RFQ
C
EHLTG-3850-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 sek./ft.18 sek.118 382 NOK
D
EHLTG-4450-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.102 330 NOK
E
EHLTG-4450-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 sek./ft.18 sek.121 989 NOK
F
EHLTG-5250-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 sek./ft.-105 524 NOK
RFQ
G
EHLTG-4470-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 sek./ft.18 sek.147 518 NOK
RFQ
H
EHLTG-5270-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "52 sek./ft.-148 049 NOK
RFQ
I
EHLTG-5270-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "62 sek./ft.-150 283 NOK
RFQ
J
EHLTG-4470-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 sek./ft.18 sek.131 353 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?