VESTIL EHLTG-4470-2-48 bakkeløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 73 tommer størrelse, stål

Vare: AG7RHW Modell: EHLTG-4470-2-48
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

131 353 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå, gul
Ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Frekvens60 hz
Høyde10.44 "
Hz60
Lengde78 "
Løftehastighet52 sek./ft.
Løft tid ned18 sek.
Løft tid opp52 sek.
Løftehøyde Maks.47.5 "
Senket høyde1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde47.5 "
MåleenheterHVER
Motor HP2 hk
Driftstrykk3000 psi
DriftstypeFotbetjent, pneumatisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde73 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde44 "
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde48 "
Høyde på ekstern strømenhet12 1 / 2 "
Lengde på ekstern strømenhet32 1 / 2 "
Bredde på ekstern kraftenhet12 "
Spenning460V AC
Bredde67.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 896.4
Skipets høyde (cm)26.51
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)170.34
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeKapasitetHøydePlattformbreddeBreddeLengdeLøftehastighetLøft tid nedPris
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Markløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 38 tommer x 50 tommer størrelse, stål | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.100 441 NOK
VESTIL EHLTG-3850-4-36 Markløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 38 tommer x 50 tommer størrelse, stål | AG7RHT EHLTG-3850-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 sek./ft.18 sek.118 382 NOK
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Markløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.102 330 NOK
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Markløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 sek./ft.18 sek.121 989 NOK
VESTIL EHLTG-4470-4-48 Markløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 73 tommer størrelse, stål | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 sek./ft.18 sek.147 518 NOK
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Markløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 52 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 sek./ft.-105 524 NOK
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-4-36 Markløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 52 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 sek./ft.-158 592 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTG-4470-2-48 bakkeløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 73 tommer størrelse, stål
131 353 NOK / enhet