VESTIL EHLTG-3850-4-36 bakkeløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 38 tommer x 50 tommer størrelse, stål

På lager
Vare: AG7RHT Modell: EHLTG-3850-4-36

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå, gul
Ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Frekvens60 hz
Høyde8.5 "
Hz60
Lengde56.25 "
Løftehastighet50 sek./ft.
Løft tid ned18 sek.
Løft tid opp50 sek.
Løftehøyde Maks.35.5 "
Senket høyde1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde35.5 "
MåleenheterHVER
Motor HP2 hk
Driftstrykk3000 psi
DriftstypeFotbetjent, pneumatisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde51 1 / 2 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde38 "
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde36 "
Høyde på ekstern strømenhet12 1 / 2 "
Lengde på ekstern strømenhet32 1 / 2 "
Bredde på ekstern kraftenhet12 "
Spenning460V AC
Bredde60.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 565.65
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)142.88
Skipets bredde (cm)154.62
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeKapasitetHøydePlattformbreddeBreddeLengdeLøftehastighetLøft tid nedPris
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Markløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 38 tommer x 50 tommer størrelse, stål | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.100 441 NOK
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Markløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.102 330 NOK
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Markløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 sek./ft.18 sek.121 989 NOK
VESTIL EHLTG-4470-2-48 Markløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 73 tommer størrelse, stål | AG7RHW EHLTG-4470-2-4873 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 sek./ft.18 sek.131 353 NOK
RFQ
VESTIL EHLTG-4470-4-48 Markløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 44 tommer x 73 tommer størrelse, stål | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 sek./ft.18 sek.147 518 NOK
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Markløft saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 52 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 sek./ft.-105 524 NOK
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-4-36 Markløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 52 tommer x 51.5 tommer størrelse, stål | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 sek./ft.-158 592 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTG-3850-4-36 bakkeløft saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 38 tommer x 50 tommer størrelse, stål
118 382 NOK / enhet