BUSSMANN 170M Type U-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , Kroppsstil: Firkantede kroppssikringer , Sikringsstørrelse / gruppe: DIN 43 , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 100ft. , Mfr. Serie: 170M Type U , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Square Body Fuse , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 690 VAC , Bredde: 54mm
StilModellKarakterAvbryt vurderingSakPris (eks. mva)
A
170M1309
16A-Sikring835NOK
B
170M1310
20A-Sikring835NOK
C
170M1311
25A-Bladesikring937NOK
D
170M1312
32A-Bladesikring925NOK
A
170M1316
80A-Sikring827NOK
E
170M1317
100A-Sikring847NOK
F
170M1318
125A100ABladesikring796NOK
G
170M1319
160A200ABladesikring881NOK
H
170M1320
200A-Sikring1 056 NOK
I
170M1321
250A200ABladesikring1 089 NOK
J
170M1322
315A-Bladesikring1 289 NOK
K
170M1313
400mA-Sikring868NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?