PENTEK Filterhus


filtre
Hodemateriale: polypropylen , Type: Enkelt kassett
StilModellStørrelseFARGEDiameterBreddeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A
ESC5302NB410-75
--------8 480 NOK
B
160166-75
--------2 592 NOK
C
150069-75
--------579NOK
D
150071-75
--------474NOK
E
ESC5202NB410-75
--------8 681 NOK
E
ESC5202NB6L10-75
--------10 815 NOK
F
ESC7302NB410-75
--------16 900 NOK
G
156017-75
--------3 075 NOK
H
ESC3202NB410-75
--------7 977 NOK
I
150166-75
--------940NOK
J
150150-75
--------532NOK
K
150193-75
--------1 544 NOK
L
150237-75
--------636NOK
M
ESC7202NB6L10-75
--------17 070 NOK
N
150239-75
--------757NOK
O
150194-75
--------2 355 NOK
A
ESC5302NB6L10-75
--------13 958 NOK
P
158319-75
--------733NOK
Q
150233-75
1 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi902NOK
R
150235-75
1-1 / 2 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 078 NOK
R
150467-75
3 / 4 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 039 NOK
S
150435-75
3 / 4 "PTFjern5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styren akrylnitril12.25 "125 psi436NOK
T
150469-75
3 / 4 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi728NOK
U
150067-75
3 / 4 "PTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-432NOK

Filterhus

Pentek Big Blue filterhus er designet for å plassere filterpatroner i omvendt osmosesystemer og filtreringsenheter for fritidskjøretøyer. Disse husene gir en ideell erstatning for dyre lavtrykksenheter i rustfritt stål. De har forsterket polypropylen / styren-akrylnitrilkonstruksjon for å tåle et maksimalt trykk på 125 psi og temperaturer fra 100 til 125 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?